エンジンのピストン組み付けに使うおすすめ商品

エンジンのピストン組み付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゾイル」「液状ガスケット」「ピストンリング」などの商品を紹介します。

ピストンリングコンプレッサー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウピストンリングコンプレッサー1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度3.97(39)
【特長】ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
【用途】ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
お客様の声
用途: エンジンのピストン組み付け時満足度: 5大きいのはもってはおりましたが今回の作業にはピッタリでした。小型用と使うのには良いと思います。
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイル
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.71(170)
【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホンダゴリラのエンジン組付け時に使用満足度: 5商品自体は文句の付けようも無しです
注ぎ口を細くして少しずつ入れれる様にするとか
入れ物横にメモリ付きの透明な窓とかあると使う人に親切かな
液状ガスケット1207B スリーボンド
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1207B1本(100g)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.67(48)
【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
【用途】その他一般シール剤
【トラスコ品番】374-8669【種類】無溶剤タイプ(シリコーン系)【使用温度範囲(℃)】-60~200(250)【液色】黒色ペースト状【主成分】シリコーン【比重】1.01(25℃)【伸び(%)】425(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.5(15)(硬化後)【硬度(JIS A)】30(硬化後)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】100(1000)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】0.9(9)(硬化後)【反応形態】脱アセトン【表面乾燥時間(min)】7【スランプ流動性】非流動性【取り外し性】【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.33(3.31)
クリアランス0.2mm:0.18(1.8)
クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.1kg
お客様の声
用途: オートバイエンジン組み付け時満足度: 5長く使用させていただいております
使いやすさと組み付け後の信頼性ともに良好です

エンジンのピストン組み付けに使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオーバーホール時に使う商品

エンジンオーバーホール時に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし