ガソリンタンクのサビ落としに使う商品

ガソリンタンクのサビ落としに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サンポール」「ラストリムーバー」などの商品を紹介します。

サンポール 金鳥(KINCHO)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
金鳥(KINCHO)サンポール
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.59(124)
【特長】酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを化学分解して落とします。ばい菌を寄せ付けない除菌効果で清潔感長持ち。タイルにも使用出来ます。粘度がアップしてたれ落ちにくく、洗浄効果が高まりました。かけた場所もよくわかるグリーンの液体です。
【用途】黄ばみ・尿石スッキリ!!酸性タイプ。
【液性】酸性【成分】塩酸9.5%、界面活性剤 (アルキルトリメチルアンモニウム塩)、洗浄助剤【種別】液体【使用場所】トイレ
お客様の声
用途: ガソリンタンクのサビ落とし満足度: 5お湯で増量して使用しました。10Lタンク2個。
サンポールをトイレで使っている時は気にならなかった匂いが、かなりきつく出ます。屋外作業が必須です。
結果はクレーターみたいな大きな物を除き、小さなサビがきれいに落ちました。給油口から見える範囲の結果です。
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:530件のレビュー 平均満足度4.58(530)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【成分】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍(繰り返し使用可能)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリンタンクのサビ落とし満足度: 510年くらい使っていたサビ落とし剤が限界に来たので購入しました。
ちゃんとサビが取れます。
他社のものと比較しても遜色ないです。
ラストリムーバー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラストリムーバー
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.31(84)
【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
【特性】強力【使用温度範囲(℃)】0~40【主成分】リン酸、界面活性剤【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: ガソリンタンク内に錆落とし満足度: 5バイクのタンクにこれ一本と高温のお湯を入れて一晩置けばほぼ錆がなくなります。
花咲かG タンククリーナー 栄技研
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG タンククリーナー1本(1L)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.78(221)
【特長】ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆び落とし満足度: 4古いバイクのガソリンタンクと携行缶の錆を除去しました。
以前に同等品を使って錆取を試みましたが、うまくいかなかった(使い方が悪かった)ので再挑戦は定番ともいえるこちらを使ってみました。
使用説明より濃い液でやってみましたが、やはり1回では落ちきれず、繰り返しているうちに見える範囲は綺麗になりました。
繰り返し使えるのはいいことだと思いました。
用途: ガソリンタンクのサビ落とし満足度: 5ビックリするくらいサビがとてました。
タンクシーラー KITACO
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOタンクシーラー
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.50(153)
【特長】完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
【用途】コーティング剤
【適合】汎用
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆落とし満足度: 5作業をはじめてまだ2週間くらいの時間しか経過していないので使用感についてはまだわかりませんが、作業過程は非常に良好で現在、ガソリンを入れて使いはじめ
たばかりなので最終的にはまだわかりませんが良い結果は期待できると確信しています。

ガソリンタンクのサビ落としに使う商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクに使う商品

ガソリンタンクに使う商品

Oリング P(運動用、固定用) NBR,ガソリン携行缶 横型