スクーターのハブベアリング交換で使う商品

スクーターのハブベアリング交換で使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「オイルシール」などの商品を紹介します。

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:308件のレビュー 平均満足度4.81(308)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: スクーターのハブベアリング交換で!!満足度: 5ベアリング入手ついでに購入、安価ですがしっかりしててとても良い!!
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:242件のレビュー 平均満足度4.62(242)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: スクーターのハブベアリング交換で!!満足度: 5安価ですがとても良い!!リピート購入です。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6300番台 ZZ1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.55(85)
【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: スクーターのハブベアリング交換で!!満足度: 5純正部品よりだいぶ安価だがシッカリしてまして大助かり!!
オイルシール NOK
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
NOKオイルシール1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
【接点部】シングルリップ(主リップ)【仕様】ニトリルゴム【接点数】1ヶ所
お客様の声
用途: スクーターのハブベアリング交換で!!満足度: 5ベアリング入手ついでで購入したのですが、安価ですがとても良い!!

スクーターのハブベアリング交換で使う商品」に関連するカテゴリ