スクーターの分離OILに使うおすすめ商品

スクーターの分離OILに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」などの商品を紹介します。

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格1本(1L)
レビュー:354件のレビュー 平均満足度4.62(354)
【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【ベースオイル】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【規格】JASO FD【危険等級】【動粘度(mm2/s)】40℃:47.96
100℃:7.272
【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターの分離OIL満足度: 520:1を推奨? 分離の場合は機械任せです
116リッターのガソリンを使う長距離(2500Km)を一気に走りました
オイルは2リッター使いました
ガソリンとの容積比率は58:1
この混合比でピストンはもとよりベアリング関係も問題無く
又使いたいと思います。
匂いも思ったより臭くないので良いと思います。
マフラーもドライです。
走行後アルミヘッドをOPENすると、
プラグホールの排気側にカーボンが少々付着はしていましたが、
高価なOILとの、その辺の差は不明です。
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル
レビュー:367件のレビュー 平均満足度4.60(367)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイル補給満足度: 5とても良い商品でエンジンの劣化を感じさせません。モノタロウさんですと安定して納品できます。
用途: スクーターのオイル補給満足度: 5FD規格で安心です。近所のホームセンターを周りましたが、モノタロウさんが一番安値でした。
用途: スクーターのオイル補給満足度: 5いわずと知れたヤマハの純正オイル
納得の性能しかも安い
POWER1 ULTIMATE 2T カストロール
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPOWER1 ULTIMATE 2T1本(0.5L)
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.72(154)
【特長】シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホンダdioのエンジンオイル補給用満足度: 4いつも使用している訳の分からないブランドのオイルに比べて明らかに柔らかいオイルで若干甘い香りでイイ感じ。煙の量も少なくエンジンノイズも静かな感じです。回転は抑えているので、最終的な感想は高回転まで回して見ないとわかりませんがホームセンターより安いので満足しています。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクルエンジンの分離給油に満足度: 3スズキ車とヤマハ車のオイルタンクにはこちらを入れています。
ガソリンタンクには発煙用にFBグレードを入れます。
ところで、みなさんもご指摘のとおりボッコボコにへこんだものが着荷しました。
一割引きの日でやっとドンキと同じ価格になるので正直価格的なアドバンテージはもう無いですね。ノズルも付いてこないし。
あと缶のデザインが写真とは違う、新しいものが届きました。
CCISオイル TYPE 02 スズキ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキCCISオイル TYPE 021缶(1L)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.86(79)
【特長】2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
【JASO規格】FC【ベースオイル】部分合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スズキ車ストリート用2サイクルスポーツ車の分離給油オイルに使用満足度: 5スズキ2サイクルスポーツ車の分離給油オイルでは最強です。100%化学合成油で白煙もほぼでません。皆さんも試して下さい。
用途: ホンダジャイロキャノピーの補充オイル満足度: 5排煙が少ないということで、ヤマハの青缶をつかっていたのですが、
暖気後の走り出しの排煙とボコリが激しかったので困っていました。
そこで、CCISオイルTYPE02を使ってみたところ排煙とボコリが改善され、
低中速トルクがあがり、ストレスなく高速域までもっていってくれます。
オイルを変えただけでこんなに変化が感じられるとは驚きでした。
ジャイロには大変おすすめです。

スクーターの分離OILに使う商品」に関連する商品一覧

250ccバイクのオイル交換に使う商品

250ccバイクのオイル交換に使う商品

ウルトラG2,オイル処理ボックス