スチール棚の塗装に使う商品

スチール棚の塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チッピング」などの商品を紹介します。

サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:591件のレビュー 平均満足度4.06(591)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: スチール棚の塗装満足度: 5初めて使用してみましたが、塗装もしやすく仕上がりもとてもきれいに
なりました。
錆の目立つところにすべて塗装したくなりました。
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピング1本(420mL)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.60(225)
【特長】速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
【タイプ】大凸凹タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スチール棚の塗装満足度: 4スチール棚フレーム部の塗装に使用しました、シボ模様が付くので
高級感が出ました、又塗膜が厚いので耐久性が良さそうです。
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ファインケミカルジャパンスプレーブラッセン1本(420mL)
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.05(118)
【特長】超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。
【成分】ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル【特性】耐水、耐油、耐熱【トラスコ品番】361-0276【耐熱温度(℃)】約400【主な用途】鉄、銅、アルミ、ステンレス【膜厚(μm)】2~3【鉛筆硬度】3H【密着性】(初期)100/100
(煮沸水2時間)100/100
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.42L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スチール棚の塗装に使用満足度: 5間違ってつやなしを購入しましたが、案外良いかもしれません。屋外で使用していますので錆が出始めてきたので補修用に購入しました。

スチール棚の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

レッグシールドの塗装に使う商品

レッグシールドの塗装に使う商品

ボデーペン(メタリック・マイカ),ボデーペン クリアー