タイヤの空気圧はかりに使うおすすめ商品

タイヤの空気圧はかりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーゲージ」「コンプレッサー」「エアゲージ」などの商品を紹介します。

LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】紫外線による硬化です。
一液性 混合不要です。
【用途】ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。
水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
【色】琥珀色【タイプ】中粘度型【使用温度範囲(℃)】-55~150【硬度】68(HdD)【粘度範囲(mPa・s)】3500~6000【主成分】アクリル系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【硬化時間】(表面)35秒【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 手作業の表面実装部品の固定に満足度: 4取扱いは容易で「電球形蛍光ランプ(スパイラル型) ブラックライト」にて1分で十分固化しました。使えそうです。
エアーコンプレッサー 12V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーコンプレッサー 12V1台
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.16(212)
【特長】自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
【用途】自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
【空気吐出量(L/min)】15【最高使用圧力】500Kpa【付属品】プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。【材質(本体)】PP【質量(g)】755【使用温度範囲(℃)】-20~60【電流(A)】10【コード長さ(m)】3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】152×67×140【連続使用時間(分)】10【ホース長さ(mm)】400
お客様の声
用途: 単車や車の空気圧満足度: 5安くて使い勝手が良かった良い製品だと思います。音は爆音ですが目的は空を入れる事だから気にしない。シガーライターから直接差込みしエンジンを始動し使ってます。
ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.03(76)
【特長】吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
【用途】乗用車~大型トラック用
【測定範囲(kPa)】70~1200【最小目盛(kPa)】10【質量(g)】750【タイプ】クリップチャック【空気接続口】PT1/4雌ねじ【測定誤差】70~400Kpa時→±8Kpa
400~1000Kpa時→±16Kpa
1000~1200Kpa時→±25Kpa
【ホース長さ(mm)】1500
お客様の声
用途: タイヤの空気圧をみるとき満足度: 5違うメーカーの物を使った時期もあったのですが、ミシュランのゲージが丈夫で壊れにくいので、高くてもこのゲージを使い続けます。
もう少し安くなれば嬉しいな。
用途: タイヤの空気圧を測る際に使用満足度: 3ホースが少し 長いため、少々 使いにくいです。
もう少し、短くした方が良いと思う。
デジタルエアプレッシャーゲージ BeHAUS
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BeHAUSデジタルエアプレッシャーゲージ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.36(11)
【特長】正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LCD表示(kPa単位表示)オートOFF機能付
【付属品】CR2032ボタン電池1個(テスト用電池)【材質(本体)】ABS樹脂【使用可能温度範囲】-20~50℃【使用電池】CR2032 1個使用(電池交換可)【最小表示単位】5kPa【電池寿命】圧力測定約5000回【計測可能圧力範囲(kPa)】0~900
お客様の声
用途: タイヤの空気圧に使いますが満足度: 2原付バイクに使う場合、差し込みにくく 年に1回くらいしか使わないのに
2年で先端が折れて使えなくなりました。
エアゲージ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンエアゲージ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.94(50)
【最小目盛(kPa)】10【測定誤差】±10kPa
お客様の声
用途: バイク、クルマの空気圧測定満足度: 2安っぽいプラスチック製で100均の商品と同じようなものです
まぁ正確に空気圧が測れそうなので十分かな・・・
エアチャックガン SK11
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11エアチャックガン1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.71(86)
【特長】圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。
トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。
虫なしバルブでも充填出来ます。
ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
【用途】エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【最小目盛(kPa)】10【精度】(圧力計)参考:±30kPa【接続ねじ】チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
本体/プラグ:M12×1.0
【空気取入口】汎用常圧ワンタッチプラグ【ホース長さ(mm)】400
お客様の声
用途: クルマのタイヤの空気圧はかります満足度: 1まったくダメです
肝心の計測値が0.4kpaほどずれています
念のためほかの商品も購入してあったので逆にはっきり違いがわかりました
ちなみにもう一つは正確なようでした
安かろう悪かろうの商品の一つです