トラクターのロータリーに使う商品

トラクターのロータリーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「オイルシール」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:704件のレビュー 平均満足度3.84(704)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: トラクターのロータリー満足度: 4トラクター洗車後にロータリーのカバーの内側がすぐ錆びるので、安いので、さび止め代わりに使用してます。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:317件のレビュー 平均満足度4.82(317)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: トラクターのロータリー満足度: 5トラクターのロータリーについている尾輪に使用しました。純正品と同じ商品で価格も安く助かりました。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.88(88)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクターのロータリー満足度: 5トラクターのロータリーについている尾輪に使用しました。純正品と同じ商品で価格も安く助かりました。
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.41(95)
【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
【SAE】90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラクターのロータリーに満足度: 3市価より安価で購入できました。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6000番台 開放形1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.45(38)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: トラクターロータリーに使用満足度: 5低価格、トラクターロータリーには問題なく使えそう。

トラクターのロータリーに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター