トラックのサイドバンパーに使うおすすめ商品

トラックのサイドバンパーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「uボルト」「ジンクスプレー」「反射板」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:432件のレビュー 平均満足度4.20(432)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのサイドバンパーの錆び取りの後処理満足度: 5トラックのサイドバンパーの錆び取りの後に使いましたが錆びの発生が遅いような気がします。
スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.31(48)
【特長】速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。
鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付。
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
【塗布面積(m2/缶)】約2.0【塗り重ね可能時間(分)】30以上 (20℃)【乾燥時間(分)】夏/20~30 (20℃)
冬/30~60 (20℃)
【主な用途】鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.12L【特性】耐久、速乾【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのバンパーに使用満足度: 5渇きも早いので、多少厚く塗っても垂れません。
また注文したいと思います。
ジンクスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウジンクスプレー
レビュー:455件のレビュー 平均満足度4.51(455)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: トラックのサイドバンパーの錆び予防満足度: 5トラックのサイドバンパーの錆び取りの後に使いましたが錆びの発生が遅いような気がします。
4t角フェンダー 信和自動車工業
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
信和自動車工業4t角フェンダー1枚
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.08(13)
【材質】スチールボンデ鋼板【質量(kg)】5.0【寸法H(mm)】310【寸法L1(mm)】1090【寸法t(mm)】1【寸法F(mm)】70【寸法L2(mm)】480【寸法W(mm)】500
お客様の声
用途: ダンプのフェンダー交換満足度: 5整備工場に頼むより、自社で整備できコストをかけずに直せたので今後も活用して行きたい。
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7120
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.82(55)
【特長】自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
【用途】オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: サイドスポイラー取り付け満足度: 5適当な両面テープでサイドスポイラー取り付けましたが、すぐにガタガタ隙間ができ
はがれ始め、何か良い強力な慮面テープをと探しまして有名な住友3Mの2ミリ厚発見!
二度手間になりましたが、やり直しました、やはり3Mは粘着力がすごいです。ガタは全くありません、
最初からこれにすれば良かったです。
ステンUボルト アカギ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アカギステンUボルト1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
【材質】SUS304【種類】Uボルト
お客様の声
用途: サイドバンパー固定用に使用満足度: 5ステンレスサイドバンパーの丸パイプ固定に使用しました。
想定してた径より太くて返品しようかと一瞬思ったのですが
取り付けてみたら気にならいサイズだったので問題ありませんでした。
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
【用途】手の入りにくい所などへの塗付作業
【材質】(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
お客様の声
用途: 板にボンドを塗る満足度: 12~3度使用しただけで、柄の部分が外れました。
塗る物が漆喰でないとは言え、2回程度の使用で柄が外れるような物では、いくら安くても使えません…。これは失敗でした。
大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)大型後部反射器(ECE R70)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.91(34)
【特長】ECE部品認証(ECE R70)取得。
ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。
優れた耐久性。
反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
お客様の声
用途: トラックのバンパーに装着満足度: 5純正部品メーカーの物と何ら変わりがしてないのにこの値段わ買い得でした
シルバーコート アサヒペン
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アサヒペンシルバーコート
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
【用途】鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)
【色】シルバー【主な用途】鉄部【使用場所】屋外用【特性】サビドメ【危険等級】【乾燥時間(時間)】夏期/3~5、冬期/6~10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのサイドバンパーなどの補修満足度: 5トラックのサイドバンパーのサビの部分に ホイールの塗装に使用してます
【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)
販売価格(税別)
79
税込87
4日以内出荷
カスタマイズ画面へ
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-61本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【長さ(mm)】15~3000【形状】その他【材質(本体)】A6063S-T5【種類】1面溝【溝数】4列溝×0列溝【質量(kg/m)】1.857【適合キャップ】ブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し)【フレーム幅(mm)】25【引張強度(N/mm2)】185【サイズ(mm)】140×25【表面処理(本体)】白アルマイト処理/クリア電着塗装【断面積(mm2)】687.8【RoHS指令(10物質対応)】対応【断面2次モーメント(104 mm4)】Ix 4.02・Iy 157.2【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: トラックのサイドバンパーに使用満足度: 4たぶん製品本来の使い方と違うので参考にならないと思いますが製品自体は傷や曲がりもなくとても綺麗でよいと思います。
黒アルマイトがあればなお良かったです。

トラックのサイドバンパーに使う商品」に関連する商品一覧

トラックのシャーシマーカーに使う商品

トラックのシャーシマーカーに使う商品

ラッカースプレー,マーカーランプ ガラスレンズタイプ