トラックの荷吊りに使うおすすめ商品

トラックの荷吊りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シャックル」「スリングベルト」「荷締めベルト」などの商品を紹介します。

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ荷締めベルト メタルバックル
レビュー:608件のレビュー 平均満足度4.47(608)
【特長】締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
【用途】保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
【使用荷重(kg)】100【破断荷重(kg)】300【材質(止具)】亜鉛ダイキャスト
お客様の声
用途: 軽トラ荷締め満足度: 4低価格で満足です。バックルがプラではないので長く使えそうです。
ポリエステルスリング モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング1本
レビュー:280件のレビュー 平均満足度4.41(280)
【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
【種別】両端アイ形【材質】ポリエステル
お客様の声
用途: トラックの荷吊り、荷締め満足度: 5お値段のわりにしっかりした作りになっています。
これならレバーブロックの延長にも使えます。
用途: 荷吊り作業満足度: 5ワイヤーだと傷がつくものに使用。塗総物に使用する場合は当て物が必要。一般品にくらべて輪の部分が短いですが、実用上問題なく使用できました。
クレビススリングフック スリーエッチ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 荷締作業満足度: 5チェーンに取り付けして使用したが、合わせやすく非常に良い。
スチールパット ベルト用 オーエッチ工業
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーエッチ工業スチールパット ベルト用1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。
ベルト幅50mmまで対応
固定用釘穴あり
【材質】スチール
お客様の声
用途: 荷締め時の角当て満足度: 5コンパクトで使い勝手もよく、コストパフォーマンスに優れている。
カップリング アイタイプ 象印チェンブロック
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
象印チェンブロックカップリング アイタイプ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【用途】マスターリンクとチェーンの結合に。
【材質】スチール
お客様の声
用途: 吊り荷作業等満足度: 5キトー製に比べて安価で同様に使えます。今のところ問題なく使用出来ます。またリピートします。
Sカン ステンレス モノタロウ
販売価格(税別)
54
税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウSカン ステンレス1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.57(28)
【特長】錆に強いステンレス製のSカンです。
【用途】吊り下げ、引っ掛け用として
【材質】SUS304【種類】Sカン
お客様の声
用途: 荷物の吊り下げ用で使用満足度: 5思い重量の荷物を吊り下げてもびくともしない感じで満足しています。価格も安く購入して良かったと思います。もう少しサイズの大きいものもあれば尚いいと思います。
インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN) 大洋製器工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
大洋製器工業インカ ラウンドスリングエンドレス形(HN)1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】「インカ ラウンドスリング」は、繊維を束ね表面布で覆った形状の柔らかいスリングです。 軽くてソフトな材質ですので、吊りにくい荷姿の物にも柔軟になじみ、吊り荷をキズつけることなく安心してご使用いただけます。 インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。 これはベルトスリングとは違い、幅で最大使用荷重が決められていない為です。 ご使用時には最大使用荷重、又は表面布の色でお選び下さい。 超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。 非常に軽く、なじみにくい形状の荷物でもジャストフィット。 ワイヤロープのようにクセもつかず取り扱いが非常に楽で作業性アップ。
【種別】エンドレス形
お客様の声
用途: 吊りもの作業満足度: 5白色を探しておりましたが光沢のある薄いグレーで満足しています。スリングの素材も0.5mですが柔らかく巻き易いです、満足しております。
今後違う長さでの購入も検討したいです。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
【全長(m)】2.5
お客様の声
用途: 液晶テレビの天吊り設置作業時満足度: 5発送の手配が素早い対応で
直ぐに届きました
大変助かりました。
また、次回もお願いします!
ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン
販売価格(税別)
420
税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CCTYベアリングジャパンベストローラー BRタイプ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
【種別】軽荷重用【材質】熱可塑性ウレタンゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 吊り荷ガイド満足度: 5価格使用感問題なし。
アサルトライン BlueWater
販売価格(税別)
29,980
税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BlueWaterアサルトライン1巻
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】原材料から生産まで全てアメリカ製です。 内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
【用途】各種リードロープ、結束、固定、一般作業に
【仕様】米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。【材質】内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル【線径(Φmm)】11.4【引張強度(kN)】31.9
お客様の声
用途: 荷の吊り揚げ満足度: 5滑りもよくとても丈夫です。
さすがusa製の商品だなという感じです。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCO
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCOねじシャックル(スチール製)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【特長】ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
耐荷重の範囲内でご使用下さい。
【用途】連結金具として。
【材質】本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)【表面処理】ユニクロメッキ
お客様の声
用途: 吊り荷作業時満足度: 5普通に使えてます。普通に使えてます。普通に使えてます。←これ以外にありませんが、3回リピしたのは25文字以上の縛りがあったからです。他に意図はありません。

トラックの荷吊りに使う商品」に関連する商品一覧

トラックのフックに使う商品

トラックのフックに使う商品

ステンレス鋼製 玉付回転フック,ロープフック