ネジ山修正時に使う商品

ネジ山修正時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ダイス」「タップダイスセット」「タップ」などの商品を紹介します。

スパイラルタップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスパイラルタップ1本
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.13(127)
【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
【材質】ハイス(SKH51)【ねじの種類】M【加工】止り穴用【形状】M6以下は突き出しセンタになります。【等級】JIS2相当【溝数】3【食付】2.5-3P
お客様の声
用途: ネジ山修正用に満足度: 5すハイラルなら1本で修正、新規のねじ切りできるので購入しました。
SKSハンドタップ 早坂精密工業
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
早坂精密工業SKSハンドタップ1本
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.66(110)
【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】3級ゲージ用
【ねじの種類】M【材質】合金工具鋼(SKS)【形状】M6以下は突き出しセンタとなります
お客様の声
用途: ネジ山修正満足度: 5M22のタップ浚えに使用。
ハンドタップで使用頻度が少なく、SKS材質を探してました。
市販品は高価な高速度鋼が殆どなので、有難いです。
用途: ネジ山の修正満足度: 3材質SKSを扱ってくれているので助かります。
用途: ネジ山修正満足度: 4錆やゴミをさらうだけなので、安ければ安いほどいいです。
センターが鋭角(60度ほど)なので、もう少し鈍角にしてほしい。
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー
販売価格(税別)
211
税込232
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.36(61)
【特長】めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
【用途】めねじのねじ抜け強度の増加
ねじ山の応力分布の一様化
【材質】SUS304
お客様の声
用途: ネジ山の修正等満足度: 5メーカー品で何も心配はありません。
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
SKCダイス メートル並目ねじ SKH材1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】メートル並目ねじ用
【材質】SKH
お客様の声
用途: ネジ山修正満足度: 5ビルシュタインのロッドのネジ山の修正に使用しました
特殊なサイズだったので助かりました
用途: ねじ山の修正満足度: 4使用頻度が少ないサイズが必要だったのですが、他社製品より比較的安くて助かりました。
タップ・ダイスセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタップ・ダイスセット
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.02(263)
【特長】ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
【種別】中タップ【材質】SKS
お客様の声
用途: ネジ山修正満足度: 5セット数の少ないモノを使用してましたが、サイズ数やピッチ違いに不満が出て買い直し。最初から、このセットを買えば良かった。日産スズキ系の12M125ピッチが入ってれば最高でした。
用途: ネジ山の修正満足度: 4製品もしっかりしていまして、収納整理に便利なケースがありがたい。たまにしか使わないのでケースがしっかりした物が欲しい。
用途: ネジ山修正に使用満足度: 5キャンペーン期間に購入しました。低価格で大満足しています。
タップダイスセットのケースですがスライド式より開閉式ロック付きの方が使い勝手が良いのではと思いました。
オートウエルド 隆成コミュニティ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
隆成コミュニティオートウエルド1セット
レビュー:137件のレビュー 平均満足度4.50(137)
【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
【成分】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【セット内容】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【抗張力】約300kgf/cm2【耐熱温度(℃)】摂氏300まで【危険物の類別】非危険物【硬化時間】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
お客様の声
用途: ネジ山の修正満足度: 5タップは綺麗に出来ました。耐久性が問題ですが、負荷があまりかかる部分ではないので問題なさそうです。2、3ヶ月後に良好な状態ならリピートデス。
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.85(20)
【特長】インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
【用途】ネジ山の形成
つぶれたネジ山の修正用
【材質】高速度工具鋼(HSS)【適合機種】インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)【チャック径(mm)】6.35(6角軸)【切削材】ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
お客様の声
用途: ねじ山の修正満足度: 5タップハンドルの回せない・入らない様な狭い場所でも作業でき、
また、ドライバーの柄にも取り付けられるのがいいですね。
丸ダイスハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ丸ダイスハンドル1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.87(15)
【用途】ダイスネジ切用ハンドル
【材質】(本体)亜鉛ダイカスト、(ハンドル部)炭層鋼【タイプ】ダイス用【ねじの種類】M
お客様の声
用途: ネジ山修正満足度: 5コストパフォーマンスでこのクオリティは絶対買いです!
ねじ山修復ヤスリ モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウねじ山修復ヤスリ1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度3.47(74)
【特長】ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
【適合サイズ(mm)】ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00【適合ねじ】メートルネジ
並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27
細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
【適合ナット】内ネジM14以上【材質】クロムモリブデン鋼【幅(mm)】10【全長(mm)】230【硬度HRC】52±2【付属品】樹脂製握りカバー【質量(g)】120【表面処理】ニッケルメッキ
お客様の声
用途: ネジ山修正満足度: 3特に問題なく使えてます。大きいボルトで、ダイスのサイズがない時にはこれしかないです。
用途: ねじ山修正満足度: 3並目しか無いと思ったら、赤いカバーを剥ぐと細目がありました。
綺麗に修正は難しいですが有れば安心です。
使い方にコツが必要です。
用途: ネジ山の修正満足度: 3何とか使えるがもう少し市販去れれるものと比べると値段が安い分使用感に落ちるかと思う
ネジ修正アダプター トップ工業
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トップ工業ネジ修正アダプター1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.57(21)
【特長】全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
【用途】工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
お客様の声
用途: 全ねじの山の修正満足度: 5ポケットに入るし小型なので持ち運びに便利何種類か確保しようと検討中
ネジ山修正器 モノタロウ
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジ山修正器1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.27(62)
【特長】倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
【用途】傷んだネジ山の修正
【材質(本体)】亜鉛合金(クローム仕上げ)【対応ねじ】4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)【刃角(°)】55【硬度HRC】62【材質(刃)】高炭素鋼
お客様の声
用途: ネジ山の修正に使用満足度: 4満足しています。ハンドル部分がもう少し回しやすくなれば
用途: ネジ山修正時満足度: 1他の方の投稿内容とまったく同じ応用、感想、不安を持ちましたので引用させていただきます。
つまみを回し刃とV字の受けの間にボルトを挟みますが手で回す力では足りないようでナットが入らなかった。つまみをシャコ万力で挟んで締め付けて使用した。それでも完全ではなかった。
V字の面には焼きが入っていないようでネジ山に接触したところが凹んだ。
ピッチの違うボルトを挟んだときにその凹みの影響でネジ山に傷が入るのではないかと疑問を感じた。
用途: ネジ山修正時満足度: 2つまみを回し刃とV字の受けの間にボルトを挟みますが手で回す力では足りないようでナットが入らなかった。つまみをシャコ万力で挟んで締め付けて使用した。
V字の面には焼きが入っていないようでネジ山に接触したところが凹んだ。
ピッチの違うボルトを挟んだときにその凹みの影響でネジ山に傷が入るのではないかと疑問を感じた。
コイルインサートキット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコイルインサートキット1セット
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.64(22)
【特長】S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。
【ねじ径】M6【ねじピッチ】1【セット内容】挿入工具、マグネット式折取工具、タップ#2(M6×1.0)、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)【ドリル長(mm)】100【ドリル径(Φmm)】6.3
お客様の声
用途: ねじ山の修正満足度: 5初めてリコイル作業をしましたが、スムーズに作業出来ました。説明書がないので、ネットで検索して使用法を知る必要がありましたが、問題なしです。

ネジ山修正時に使う商品」に関連する商品一覧

ナットのねじ山修正に使う商品

ナットのねじ山修正に使う商品

タップ・ダイスセット,SKSハンドタップ