バイクのキャブセッティングに使うおすすめ商品

バイクのキャブセッティングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーダスター」「キャブクリーナー」「ウルトラg3」などの商品を紹介します。

エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:822件のレビュー 平均満足度4.26(822)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【タイプ】プッシュ式【仕様】逆さ噴射OK!【付属品】ノズル×1本(120mm)【成分】DME (ジメチルエーテル)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】67×235
お客様の声
用途: オートバイと船外機のキャブレターOH満足度: 325年使い続けてたコンプレッサーが壊れ、個人で使う程度の使用頻度のため、買い替えるのも無駄だと思い、エアーガンの代用品として使えるのでは?と、試しに購入しました。
本来の使い方ではなく、キャブレターOH時に使用。
キャブクリーナーで汚れを分解し、洗油で流し、このエアーダスターでキャブレターに残っている洗油を飛ばしました。
当然、エアーガンに比べると弱いですが、ノズルをつけて使えば十分使えるレベルでした。
ただ、異物が詰まっているような状態で、異物を飛ばす程の威力はなさそうです。
それと、残量半分くらいから威力がかなり弱くなります。
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
【適合】ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)【タイプ】ケーヒン PWK28/PE24Φ用【主な適合車種】CRM250R、VFR750R(RC30)等
お客様の声
用途: バイクのキャブセッティング満足度: 3レーサーなんで当然、状況に応じてセッティングを変えています。
ウルトラG3 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG3
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.83(124)
【特長】低燃費で高品質なスポーツモデル用の最高級オイルです。
【種別】100%化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブ ボアアップエンジンに使用満足度: 5ギヤーチェンジがすこすこと、また、エンジン音の滑らかさ
良さが体感出来ました・
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:215件のレビュー 平均満足度4.49(215)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【タイプ】液状【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】231mL【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: モンキー純正キャブレターOH満足度: 51977年式のモンキーを40年ぶりに復活させる為に純正キャブレターをOHするのに購入しました。三回以上噴射してから一晩放置すれば汚れが浮いてきました!ゴムパッキンは、痩せるので新品に変えた方が良い!無事に復活させる事が出来て満足です!!(*/□\*)
シリンダーキット KJT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: スクーターエンジンO/H満足度: 5もう少し安いキットも検討しましたが、せっかく同じ手間をかけるのなら精度の高い製品が良いと思いこちらを購入しました。結果、満足しております。

バイクのキャブセッティングに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのドレンボルトに使う商品

バイクのドレンボルトに使う商品

ドレンパッキン 国産車用,シールテープ