バイクスイッチに使う商品

バイクスイッチに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防水スイッチ」「接点復活スプレー」「トグルスイッチ」などの商品を紹介します。

接点復活スプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)接点復活スプレー
レビュー:257件のレビュー 平均満足度4.70(257)
【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのスイッチ満足度: 5古いバイクのウィンカーの調子が悪かったので、スイッチにシュッシュッしたら復活しました
この量、果たして使い切れるのだろうか・・・
用途: バイクスイッチ満足度: 5バイク方向指示器スイッチがなめらかになりバッチリです。
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.49(37)
【端子形状】ハンダ端子【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(MIN)/DC500V【接触抵抗(mΩ)】20以下(MAX)【絶縁耐圧】(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間【取付板厚(mm)】最大3【電流容量】6A125V.AC
お客様の声
用途: バイクのスイッチとして満足度: 5裏側のカシメが取れないようにエポキシボンドで固めて使っています。性能が良く安いので重宝します。
用途: バイクのスイッチ満足度: 5防水スイッチではないのは承知の上使っていますが、少々の湿気では作動不良を起こさない丈夫さです。
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
【用途】電装パーツ
【種類】トグルスイッチ【スイッチ】ON-OFF【定格】12V/MAX15A、24V/MAX7.5A【防水仕様】IPX7
お客様の声
用途: バイクのスイッチ満足度: 3思っていたよりも大きさが大きかったため、別なスイッチとして使用予定しています。大きさ以外はよさそうです。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)
omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A161個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。
お客様の声
用途: バイクのスイッチ満足度: 5色の種類がもっと豊富に有れば個人的には良いのですが。
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
【付属品】丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)【種類】非照光式【極数】1【規格】UL、C-UL、CSA【端子形状】はんだ【動作方式】モメンタリ【動作特性】モメンタリ【別売付属品】カラーキャップ(AT-422)【絶縁抵抗(MΩ)】200以上(DC500V)【取付穴径(Φmm)】12.5【接点仕様】特殊銀合金【電気的開閉耐久性】10000回以上【回路】単極単投【最大取付パネル厚(mm)】4【耐電圧(V/min)】AC1k以上【抵抗負荷(A)】3(AC125V)、2(AC250V)
お客様の声
用途: バイクのスイッチとして満足度: 5防水カバーと一緒に使用しています。何年か前から幾度か使用していますが何も問題なく使用できていますので、これからも使っていくと思います。
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【適合】M12ブッシング、押ボタンスイッチ用【寸法(mm)】Φ18×10.7【色】【種類】防水キャップ【穴径(Φmm)】9.6【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのスイッチとして満足度: 5スイッチと一緒にいつも注文しています。3年ぐらい前から使用していますが破れる事も無く使いやすいです。
接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,880
税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ウェット CR-W1本(220mL)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
【容量(mL)】220【使用箇所】スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.22L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのスイッチ満足度: 5非常に使用が簡単、及び効果があります。ワコーズのメーカ商品が好きです。
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形トグルスイッチ Mシリーズ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【端子形状】はんだ端子【付属品】六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)【適合】丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)【材質】(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂【使用温度範囲(℃)】-30~85【寸法A(mm)】15.4【耐電圧】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
【機能】防水形【取付穴径(Φmm)】6.5【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接点仕様】【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】50000回以上【電気的開閉耐久性】50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V)【レバー倒れ角度(°)】25±4【電流容量】6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
【絶縁抵抗】DC500V、1G以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【防水性】IP67適合
お客様の声
用途: バイクスイッチ満足度: 5小型でも、しっかりとした作りでとても満足してます。
用途: バイク用スイッチ満足度: 5スイッチ増設の為、再購入です。
2年以上ウィンカースイッチとして使用していましたが開閉動作も良好で浸水もありません。
キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
19
税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キャップ(超小形トグル用)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【用途】超小形トグル用
【外形寸法(mm)】約5×12【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイク用スイッチ満足度: 5キャップがなくてもいいんですけど・・・・。でもこのキャップをつけると雰囲気が変わります。
ステー付スイッチ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ステー付スイッチ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】スイッチ本体に台座を兼ねたステーを付属。取付け用穴6.5mm
お客様の声
用途: バイクのスイッチとして満足度: 5小型ですが、容量が大きいので用途が広いです。
電動ファンスイッチとブーストコントローラーの切替スイッチとして使用しています。
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.29(14)
【端子形状】ハンダ端子【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(MIN)/DC500V【接触抵抗(mΩ)】20以下(MAX)【絶縁耐圧】(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間【電流容量】6A125V.AC【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのスイッチとして満足度: 5以前から使用していますが、こちらで揃えることが出来て助かっています。間違いない商品です。
ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラージブッシング形トグルスイッチ Mシリーズ1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.80(15)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【端子形状】はんだ端子【取付穴径(Φmm)】12.5【使用温度範囲(℃)】-30~85【機能】ラージブッシング形【接点仕様】
お客様の声
用途: バイク用のスイッチとして満足度: 4このスイッチので機能的には大丈夫ですが、出来れば防水タイプもモノタロウで取り扱いして頂けるとメチャ助かります。
(メーカーにはラインナップあります)
接点復活スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ接点復活スプレー1本(220mL)
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.50(179)
【特長】接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。 接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。 細部に吹きかけやすいスプレータイプ。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
【タイプ】エアゾールタイプ(キリ状)【主成分】エタノール、界面活性剤、他DME(噴射剤)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】66mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: バイクスイッチ満足度: 5バイク方向指示器の接点摩耗が解決しスムーズに動きました。