フォークリフト重機、ユンボ、クレーンの修理に使うおすすめ商品

フォークリフト重機、ユンボ、クレーンの修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タイラップ」「ベアリング」「油圧ホース」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:620件のレビュー 平均満足度4.56(620)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品【特性】耐候
お客様の声
用途: フォークリフト、重機の修理満足度: 5リピート購入です。柔軟性があり、狭い場所でも使いやすく感じます。
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクタの修理満足度: 5相当古い井セキトラクタのステアリングリンケージのボールジョイントブーツとして使いました。
ブーツはいつも大野を使っているので、特に考えることなく交換するだけです。
この品番だけは少々価格が高めなのが気になるところです。高コストになるような決定的な違いもないのですが。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)
販売価格(税別)
679
税込747
特価
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
omron(オムロン)バイパワーリレー LY21個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.64(70)
【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
お客様の声
用途: フォークリフトの修理です満足度: 5部品が揃わず困っていましたが、オムロンバイパワ-リレイが有りすぐ来たので手早く修理が
出来助かりました
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.91(143)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: クレーンの修理満足度: 5まったく問題なく使用できました。
ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ
販売価格(税別)
7,898
税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウステアリングホイール ハンドパレットトラック用1セット(2個)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
【用途】ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
【仕様】ハンドル側【外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)】180×50×20
お客様の声
用途: ハンドリフトの修理満足度: 5安価にハンドリフトの修理が完了しました。交換作業はそれなりに時間がかかりますが、元の性能が回復しました。
ラチェットハンドル トップ工業
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: フォークリフトの修理ですよ。満足度: 5切り替え(締め付ける、緩める)操作が楽です。
コマツ バケットシリンダキット ノーブランド
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(151種類の商品があります)
お客様の声
用途: 土木作業に使うユンボの修理満足度: 5手ごろな値段で自分で修理するのにちょうどいいと思う。もう少し安くてもいいけど。
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
【用途】一般油圧配管用
【ホース内径(Φmm)】12.7【ホース外径(Φmm)】22.2【最小曲げ半径(mm)】110【補強層】2W【質量(g/m)】ホース/650
お客様の声
用途: ユンボの修理満足度: 4商品補問題ありませんが、発送までに当初の予定より時間がかかりました。交換しないと重機が使えませんので、急いでいるときは完全にアウトです。ホースの方はしっかりとした作りです。

フォークリフト重機、ユンボ、クレーンの修理に使う商品」に関連する商品一覧

トラクターのメンテナンス、修理に使う商品

トラクターのメンテナンス、修理に使う商品

板ラチェットレンチ5本組みセット,7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付