ボートのドーリータイヤに使うおすすめ商品

ボートのドーリータイヤに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラスチックハンマー」「パテ」「シャックル」などの商品を紹介します。

プラスチックハンマー モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウプラスチックハンマー1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.25(92)
【特長】頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
【種類】樹脂ハンマー【材質(頭)】プラスチック【材質(柄部)】【主な用途】金型作業【硬度】A90
お客様の声
用途: ボート修理用満足度: 4ボートや船外機の整備の時に使います。今まで使っていたKTCのプラスチックハンマーより少し小さめを注文したので軽く狭い所でも使いやすいです。
耐久性は、あとから追記します
リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 固定車1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
【用途】手押台車用
【材質】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)【形状】固定車【荷重種別】重荷重【材質(車輪)】ウレタン【車輪幅(mm)】44【金具】鋼板製重荷重用固定金具【ストッパー】なし【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】120×60【ボス幅B(mm)】63【偏心E(mm)】-【取付座厚さt(mm)】9【取付穴径d2(mm)】14【取付座T1×T2(mm)】150×90【特性】静音、耐衝撃性【キャスタータイプ】プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: ボートの船台に使用満足度: 3船台を水に漬けないのとダクタイルキャスターの同クラスと比べて安かったので使ってみました。あとは耐久性がどの程度か様子見。
足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI(和気産業)足長コ型ボルトナット1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
【用途】パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
【材質】スチール(SS400)【表面処理】ユニクロメッキ【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: ボートトレーラーの修理満足度: 5ボートトレーラーの修理に使用しましたが、問題ありません。
シンノーズプライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)シンノーズプライヤー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】狭い場所でも作業がしやすい、薄い先端
【用途】各種機械整備・自動車、バイクの整備、農機具の整備などに。
【種類】ノーズプライヤ【最大口開き(mm)】25【寸法A(mm)】203【切断能力(Φmm) 軟線】2.6【先端形状】シンノーズ【呼び寸法(mm)】200【口開調節】2段階【質量(g)】255【先端厚さ(mm)】5.5
お客様の声
用途: ボート修理時に満足度: 5今時珍しい日本製がお手頃価格で良かったです。握り具合も程良く、咥え部のエッジが丸くなるまでしばらくは使えそうです。
ボデーパテ徳用缶 SOFT99
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーパテ徳用缶1セット
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.51(78)
【特長】大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
【トラスコ品番】754-3905【セット内容】主剤400g、硬化剤15g【種別】ボデーパテ【色】ナチュラル【タイプ】ポリエステルパテ【研磨可能時間(分)】約60(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】400g【硬化剤比率】(主剤)100:2(硬化剤)
お客様の声
用途: ラジコンボートの塗装時に使用。満足度: 5ラジコンボート(木製)品の塗装に使います。
これまではカー用品店でホルツのチューブ入りを使ってましたが硬化が不安定でサンドペーパーがよく目詰まりして使い難かったので今回これを購入しました。
硬化剤の配合が少し変わっても問題なく硬化します。
サンドペーパーの目詰まりも無く非常に使いやすいです。
価格も安く良い商品だと思います。
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.11(19)
【用途】Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
【付属品】ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)【材質(本体)】TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)【タイヤサイズ】177mm(直径)、38mm(幅)
お客様の声
用途: ボートのドーリータイヤに使用満足度: 4丈夫で軽い、軸も付け易かったので、ボートドーリーにはちょうどいい。
SF-20・40 SUS(エスユーエス)
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートのワカサギ釣り用満足度: 5思ったより強度があり、そこそこ重さがあるので持ち運んで使用するのでワンランクサイズを落としても十分でした。
レール上の好きな位置で固定でき拡張性もありコストパフォーマンス抜群です。
ワイドネジシャックル 水本機械製作所
販売価格(税別)
789
税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボートの係留用満足度: 5ワイドタイプのシャックルは中々販売していないのと、販売していても高価ですが、安価で助かります。

ボートのドーリータイヤに使う商品」に関連する商品一覧

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),♯4000UVシルバーシート