ポケバイに使う商品

ポケバイに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーン」「2サイクルオイル」「ベアリング」などの商品を紹介します。

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
椿本チエインRSローラーチェーン 1列1本
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.81(54)
【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
【付属品】ジョイントリンク1個付【材質(本体)】スチール【タイプ】ユニット単位【種類】ローラーチェーン【列数】1
お客様の声
用途: ポケバイ満足度: 5品質が良く安心して使えます。ただこのサイズがモノタロウではチェーンカッターが高い。
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.79(52)
【特長】重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【使用条件】重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい【グリース記号】-【使用例】鉄道車両用車軸、振動スクリーン【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ポケバイに使用満足度: 5ポケバイのクランクシャフトベアリングと、ホイルベアリングに使用しましたが、問題なく使用でき、回転がスムーズになりました。
この価格で交換できるのなら交換はした方がいいです。
チューブレスバルブ IRC
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ポケバイに満足度: 5チューブレス化で使用、漏れなしです。
Power1 2T カストロール
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPower1 2T1本(0.5L)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。
低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。
アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
【用途】分離・混合給油両用
【タイプ】全合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ポケバイ満足度: 4かぶりも無く、エンジンのカーボン付着も少ないので、
まぁまぁ使いやすいオイルだと思います。