マフラーの穴埋めに使う商品

マフラーの穴埋めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「エポキシパテ」「パテ」などの商品を紹介します。

万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:380件のレビュー 平均満足度4.27(380)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: マフラー穴埋めに満足度: 3未だ使ってないのでわかりませんが、一般的な商品位の品質があればコスパはいいです。
用途: マフラーの穴埋めなど満足度: 1以前購入した時も固まって使い物にならなかったが前回注文時より時間長経過しているので商品や保管の改善を期待して再度購入したけど固まって使い物にならず…。
梱包するときに触れば分かるかと思うが、わざと?と感じる
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.66(221)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【基材厚さ(mm)】0.18【耐熱温度(℃)】-30~130【主な用途】配管用【粘着力(g/25mm)】3000【粘着力(N/25mm)】29.4【特性】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着タイプ】強力
お客様の声
用途: マフラーの穴埋めに利用満足度: 5車検時の一時的なマフラー穴埋めに利用しました、柔軟性と粘着力もあるので巻きやすく漏れも止まりました。色々使えるのですぐに使い切りそうです。
マフラーコーキング スワンボンド
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スワンボンドマフラーコーキング1本(290mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.57(42)
【特長】マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
【用途】排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
【セット内容】-【使用方法】接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。
エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。
スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。
適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。
マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラー穴埋め満足度: 5一時的な修理ならこれ。マフラーからの水に弱いのを除けば完璧
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ
販売価格(税別)
7,098
税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化1セット(500g)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.50(32)
【特長】鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
【色】濃灰色【特性】耐油、耐薬品【硬化時間】4時間/25℃【成分】主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料
硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
【配合】(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2【比重】(硬化後)2.3【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】7~8【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類
お客様の声
用途: マフラーの穴埋め満足度: 5トラクターのマフラーに穴が開いていたので、穴埋めに使用しました。完全に硬化してました。何にでも使用できる優れものです。
マフラーパテ SOFT99
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99マフラーパテ1個(110g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.15(40)
【特長】車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
【用途】マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
【付属品】ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)【成分】ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料【トラスコ品番】754-3875【耐熱温度(℃)】1000【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラー穴うめ満足度: 2硬化に24時間かかるため
いまいち
固まったら強いです
用途: マフラーの穴埋め満足度: 5作業自体も簡単で取り扱いも非常に楽でした。
値ごろ感もあり、お勧めです。
ガンガムバンテージ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムバンテージ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.13(30)
【特長】包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
【用途】マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
【仕様】アイドリング加熱の場合30分(80℃)【材質】特殊耐熱素材【テープ幅(mm)】40【テープ長さ(m)】1.1【耐熱温度(℃)】700【硬化時間(時間)】8(20℃)【危険物の類別】非危険物【作業温度範囲(℃)】10~30
お客様の声
用途: マフラーの穴埋め満足度: 5ガンガムパテを塗布した上に巻きつけて補強するのに最適。作業がやりやすい。パテを含め水に弱いのでバンデージの上に銅板とホースバンドで補強すれば完璧。
車検も問題なくパスした。
万能用補修パテ ミラクルフィックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能用補修パテ ミラクルフィックス1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.53(62)
【特長】粘土状なので成形も自由にできます。 硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、 コンクリート、陶磁器、ガラス
【色】グレー【耐熱温度(℃)】-5~166【可使時間(分)】4~7【硬度】70~80【引張強度】800~1000【種類】化学反応系充填剤【硬化時間(分)】60【成分】エポキシ樹脂(51%)、充填剤(49%)【生産国】アメリカ
お客様の声
用途: マフラーの穴埋めに満足度: 5テールパイプの辺りでは問題なく使用可能で助かってます。

マフラーの穴埋めに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのマフラー塗装に使う商品

バイクのマフラー塗装に使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性