ユンボに使う商品

ユンボに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリスニップル」「作動油」「クーラント」などの商品を紹介します。

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液)
レビュー:492件のレビュー 平均満足度4.55(492)
【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
【成分】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【タイプ】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 4リピートです。
問題なく使用してます。
作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル1缶(20L)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.72(155)
【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】工業・建設機械などの油圧機器
【色】L0.5【流動点(℃)】-30【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤【適合範囲】ハイドロリック【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 5作動がスムーズ
用途: ユンボ満足度: 5安くて早いので満足しています。
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド
販売価格(税別)
89
税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.32(38)
【特長】グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
【用途】工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
【タイプ】A型【仕様】黄銅メッキ付
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 3汚れ防止のキャップ付を、低価格で出して欲しい。泥等がかぶりやすいので
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.33(21)
【特長】グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
【用途】工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
【タイプ】B型【仕様】黄銅メッキ付
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 3汚れ防止用で、カバー付をセットで低価格で出して欲しい!
ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハイドロリックオイル(作動油)1缶(4L)
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.59(279)
【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。
【適合範囲】油圧作動【成分】鉱油、潤滑油添加剤【タイプ】亜鉛系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ユンボに満足度: 5申し分ないです。シール交換等の際に小分けで良いです。
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-1
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
【用途】省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス
土木、建設機械用ディーゼルエンジン
省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック
ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)
【API】CF【ベースオイル】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】DH-1【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 5何の不具合もなく使用しています
作動油フィルター EXCEL(エクセル)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EXCEL(エクセル)作動油フィルター1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【ねじ径】1 1/8-16UNF【形状】カートリッジ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 5急ぎに間に合いました。助かります。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm ノーブランド
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
【材質】S45CD(ミガキ材)【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 5非常に素材の品質が良く、今現在不具合は発生していません。これから先も、この部材を販売をお願いします。機械加工ができる人であれば、かなり良い商品ではないでしょうか。
レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005)1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【内径(mm)】12.7【金具】両端金具1005【外径(mm)】20.3【ねじ径】R(PT)1/2【最高使用圧力(MPa)】20.5【使用温度範囲(℃)】-40~+100【構造】内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム【使用流体】一般作動油【最小破壊圧力(MPa)】82【補強層】2W/B
お客様の声
用途: ユンボ満足度: 5規格も豊富ですし、ネットで注文できる事に、大変満足してます。
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー1個
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.48(191)
【特長】充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。
【用途】乗用車用
【定格電圧(V)】12【総高さ(mm)】220【保証期間】24ヶ月または4万Km【箱高(mm)】200
お客様の声
用途: ユンボに使用満足度: 5乗用車、バイク等に今まで3個購入し今回4個目。特に問題も無く使用出来ている為今回は小型ユンボ(ジーゼルエンジン)に使います。

ユンボに使う商品」に関連する商品一覧

バックホーの修理に使う商品

バックホーの修理に使う商品

SR09アダプタ,SR34アダプタ(90°エルボ)