リールのオーバーホールに使う商品

リールのオーバーホールに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「ベアリング」などの商品を紹介します。

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.77(271)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのオーバーホール用満足度: 5普通に使える。ステンレスとは言え錆は出るので価格、入手性含めて重宝している。
用途: リールのオーバーホール満足度: 5消耗品なので安価なベアリングを探していましたが、特に不具合も無く使い続けています。
純正部品と比較しても差ほど違いはないのでコスパ最強だと思います。
用途: リールのオーバーホール満足度: 5製品バラツキも純正部品と変わらないので安価なこの商品を使用しています。
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.76(51)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのオーバーホール満足度: 5値段、クオリティとも文句なしです。
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリース
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.53(55)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
【荷重摩擦指数(kg)】81.73【融着荷重(kg)】400【粘度】2(NLGI)【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40~232【使用目的】グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑【滴点(℃)】260以上【離油度(%)】0【NLGIグレード】GC-LB
お客様の声
用途: リールのオーバーホール満足度: 5こちらのグリスは適当な粘度で使いやすいです。以前某メーカーチューニンググリスを使用していましたがグリスの量がシビア過ぎるためこちらの商品のほうが使いやすい。容量もあるためしばらく購入しなくても良さそう。某ブログでこの商品をしりましたがなかなかの商品だと思います。あとPTFE入りなのがいいですね。
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)1個(118mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。
H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。
また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。
また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
【用途】各種ベアリング
バイク、自転車、カート等
レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として
機械工具
精密機械
医薬品機器
【仕様】高粘度仕様【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40~232【主成分】合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)【引火点(℃)】220【密度(g/cm3)】0.87±0.02【粘度(cSt)】118~122(40℃)、14~17(100℃)【危険等級】【アズワン品番】1-5585-01【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.115L【粘度指数】145【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: リールのオーバーホール満足度: 5粘度が高めな為耐久性が高そうなので購入ハンドルノブ廻り等スプール廻りのベアリングに使用していますが良好です。
用途: リールのオーバーホール満足度: 5粘度が高めな為耐久性が高そうなので購入ハンドルノブ廻り等スプール廻りのベアリングに使用していますが良好です。
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.81(88)
【材質(本体)】SUS440C【RoHS指令(10物質対応)】対応【JIS等級】0【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】SUS440C
お客様の声
用途: リールのオーバーホール満足度: 5リールのオーバーホールに使用。純正の防錆ベアリングに拘りがない、ベアリングは消耗品と割り切れば、コストを掛けずに交換できて満足です。
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.61(44)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのオーバーホール満足度: 5回転部品は消耗品なので安価なベアリングを使用しています。
特に不具合も無く使い続けています。

リールのオーバーホールに使う商品」に関連する商品一覧

リールのベアリング交換に使用する商品

リールのベアリング交換に使用する商品

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受,ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形