下駄代わりのバイクに使う商品

下駄代わりのバイクに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」「プラグ」「バッテリー」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,846件のレビュー 平均満足度4.78(1846)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 下駄代わりのバイク満足度: 5プラグ1つ買うのにわざわざショップへ行くのは気が引けます。こちらはついでの時に買えてとても便利です。
高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済1個
レビュー:254件のレビュー 平均満足度4.30(254)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。
【用途】2輪車用
【質量(kg)】約1.5【電圧(V)】12【充電電流(A)】0.3【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】115×72×87【他社参考品番(BOSCH)】RBTX4L-BS【主な適合車種】Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)
お客様の声
用途: 下駄代わりのバイク満足度: 5リード90につけました。問題なく使用できました。バイクを売ってしまった為、耐久性まではわかりません。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 下駄代わりのバイク満足度: 5ホームセンターで買うより安いです。送料無料にするのに丁度いいアイテムです。
スピードメーターケーブル NTB
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
NTBスピードメーターケーブル1本
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.40(120)
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
【用途】ビジネス・スクーター用
お客様の声
用途: 下駄代わりのバイク満足度: 52年使ったケーブルが切れました。消耗品なのでまた2年持つことを願います。もう少し使用できるとありがたいのですが。
ウルトラ2スーパー ホンダ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラ2スーパー
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.47(118)
【特長】Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
分離・混合用
【用途】2スト用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 下駄代わりのバイク満足度: 5ホームセンターで買うより安いです。送料無料にするのに丁度いいアイテムです。

下駄代わりのバイクに使う商品」に関連する商品一覧

カーテンレールの代わりに使う商品

カーテンレールの代わりに使う商品

突ぱり強力ステンレスポール,エリート LTダブルブラケット