不凍液の汲み出しに使うおすすめ商品

不凍液の汲み出しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クーラント」「灯油ポンプ」などの商品を紹介します。

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品1本(2L)
レビュー:1,271件のレビュー 平均満足度4.67(1271)
【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【希釈液】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【タイプ】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【希釈倍率】希釈タイプ【危険物の類別】30~60%【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】【危険物の性状】第四類【成分】第三石油類【危険物の品名】水道水(軟水)【危険等級】水溶性
お客様の声
用途: 農耕車の不凍液。満足度: 5忠実に交換するので、経済的で嬉しい。
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用1本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.14(28)
【特長】ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
【トラスコ品番】品名:ビッグオート
ISO9001認証取得工場製
ドラム缶用
【全長(mm)】111-4336【質量(g)】本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)【材質】1194【仕様】400【パイプ長(mm)】878
お客様の声
用途: 不凍液の汲み出し満足度: 5安価ですが問題なく使用しています。長く使用できる耐久性を期待しています。
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液)1本(2L)
レビュー:466件のレビュー 平均満足度4.56(466)
【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
【危険物の類別】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40/-【成分】希釈不要【タイプ】-40【凍結温度(℃)】非危険物
お客様の声
用途: 不凍液入替え満足度: 3未だ使用していません。まず問題ないと思いますが。

不凍液の汲み出しに使う商品」に関連する商品一覧

不凍液に使う商品

不凍液に使う商品

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品,LLC(クーラント・不凍液)