中古車磨きに使う商品

中古車磨きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガラスコーティング」「バフ」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

スポンジバフ 細目 モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 細目1個
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.27(199)
【特長】研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】180【タイプ】細目【取付け方法】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: 中古車磨き満足度: 5使いやすい!!
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応1本(900mL)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.45(175)
【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
【色】白色【研磨力(ペーパー相当番手)】P2000【最適なポリッシャーの回転数】1500rpm【主研磨剤の種類】アルミナ【粘度(Pa・s)】5.0~7.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】210g【最適なバフの種類】研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ【研磨剤の中心粒径(μm)】3~5
お客様の声
用途: 中古車磨き満足度: 5淡色車ならこのコンパウンドをウールバフに付けて磨くだけでかなり綺麗になります。濃色車はさらにスポンジバフと艶出し用のコンパウンドが必要です。
価格が安く、品質も良いのでオススメです。
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガラスコート フラッシュリーβ1本(300mL)
レビュー:327件のレビュー 平均満足度3.95(327)
【特長】洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
【特性】耐傷、防汚【適合】全色対応【種類】液体【作業量(目安)】普通・中型車3~4台分【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 中古車、磨き満足度: 5替え、薬の販売してほしい。
ウールバフ ソフト モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウールバフ ソフト1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度3.97(70)
【特長】形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
【外径(Φmm)】170【厚さ(mm)】25【タイプ】細目【取付け方法】マジック式【危険物の類別】非危険物【内径(mm)】22【取付径(Φmm)】150
お客様の声
用途: 中古車の磨きです。満足度: 4磨きキズがあまり目だたなくて気にいってます。耐久性が今ひとつです。
電動ポリシャー AC100V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電動ポリシャー AC100V1台
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.26(115)
【特長】電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
【用途】車のワックスがけに
【消費電力(W)】40【電源コード(m)】5【パット径(Φmm)】152【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3400【付属品】ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚【質量(kg)】約1.5(付属品除く)【タイプ】ダブルアクション【使用電源(V)】AC100【定格時間(分)】30【偏芯量】5mm
お客様の声
用途: 中古車の磨き満足度: 5値段に負けて購入しましたが予想外に作業しやすくてビックリしました。
ですがパワーが無く、外装を削り取るといった作業には向いてません。
軽いし疲れないので初心者の方、専門業者でない方には向いてると思います。
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応1本(700mL)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.34(121)
【特長】3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
【色】白色【タイプ】液状【研磨力(ペーパー相当番手)】P3000以下【最適なポリッシャーの回転数】1300rpm【主研磨剤の種類】アルミナ【粘度(Pa・s)】4.0~6.0【危険物の類別】非危険物【最適なバフの種類】スポンジバフ【研磨剤の中心粒径(μm)】1~3
お客様の声
用途: 中古車磨き満足度: 1塗装面への張り付きが多い。磨いてる時間より張り付きを取る時間のほうが長い…
変速ランダムサンダー MEISTER KOBO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MEISTER KOBO変速ランダムサンダー1台
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.31(16)
【特長】左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!
作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!
研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
【用途】木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
【回転数(min-1[r.p.m])】4000~12000【仕様】二重絶縁構造【付属品】(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ【質量(kg)】約1.8【容量】(ダストバッグ)約200mm3【周波数(Hz)】50/60【電圧(V)】100【消費電力(W)】420【コード長さ(m)】約2.0【定格電流(A)】4.4【定格時間(分)】30【パット寸法(mm)】約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
お客様の声
用途: 中古車の磨き満足度: 1シングルアクションのポリッシング後のバフ目消しに使用する目的で購入しました。しかし、本体上部に注意書きがあり、少し負荷がかかるとダブルアクションではなく、ただの振動になって、パットが回転しません。これでは、役に立ちません。商品説明にも明記していただきたい。
サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
5,498
税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【外径(Φmm)】150【仕様】マジック式/軽量【適合】サンダポリッシャ/PE-1400、PE-2010、PE-2100
ジスクサンダ/DSE-5010、DSE-5200
【アズワン品番】64-5046-02
お客様の声
用途: 中古車の磨き満足度: 5とても、使いやすい。
ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
6,898
税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドSC1本(750mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
【用途】目消し・肌調整用
【トラスコ品番】475-3551【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】0.89kg
お客様の声
用途: 中古車の磨き満足度: 5消したいキズが思うように消え、仕上がりのツヤも申し分ない。小分けボトルに入れたままにしていても固まりにくく使いやすい。変な臭いもなく気に入っている。もう少し値段が下がればどんどん使いたい。

中古車磨きに使う商品」に関連する商品一覧

中古車の磨きの仕上げに使う商品

中古車の磨きの仕上げに使う商品

つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド,スーパーボディーガード