【特長】高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。
低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合
高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上
防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適
潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち
浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮
【用途】プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい)
回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大)
摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止
【性能】ファレックス試験/4500Lbs以上(ASTM D3233)【使用温度範囲(℃)】常温【主成分】PTFEパウダー【比重】0.85【引火点(℃)】-20以下【粘度】8.3mm2/s【臭気】低臭【流動点(℃)】-45【危険等級】Ⅲ【表面張力(N/m)】29×10-3【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.21L【危険物の性状】非水溶性
特に問題なく使用していますので、またリピートしたいと思います。