建築板金に使う商品

建築板金に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「軍手」「ヘルメット」「エアーホース」などの商品を紹介します。

滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ滑り止め軍手 7ゲージ
レビュー:523件のレビュー 平均満足度4.15(523)
【特長】塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
【用途】運搬作業など作業全般
【材質(すべり止め)】ポリ塩化ビニール【素材】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 4箱買いしたら安くなるといいと思います
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:741件のレビュー 平均満足度4.26(741)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】オレンジ【最高使用圧力(MPa)】1.47【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 2素材が固いく、操作性が悪い。冬季期間の使用には不安を感じる。
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンティープラス1個
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.60(121)
【特長】幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
【用途】飛来・落下物用。墜落時保護用。
【衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)】あり【材質】(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート【質量(g)】約544【サイズ(cm)】53~62【材質(ヘッドバンド)】ポリエチレン【材質(シールド)】ポリカーボネート【ひさし長さ(mm)】約33【材質(ハンモック)】ポリエステル【使用区分】飛来・落下物用、墜落時保護用
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 3被り心地、シールドなどなかなか良いのですが、やはりシールドがある分重いです、仕事の内容によって使い分ければ良いヘルメットです。
マイクロファイバーヘルメット用汗取りパッド3色入 藤本コーポレーション
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
藤本コーポレーションマイクロファイバーヘルメット用汗取りパッド3色入1組(3枚)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】吸水力は綿の5倍、耐久性は綿の1.3倍。 通気性が良く、乾きやすいのでバクテリヤが繁殖しにくい。
【色】3色アソート(ブルー、チャコール、カーキ)【材質】ポリエステル、ナイロン【使用目的】吸汗【寸法(cm)】22×5.5
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 5装着も簡単でずれないし、薄さも丁度よく快適でした。
腰袋 スエード製 モノタロウ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ腰袋 スエード製1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度3.98(66)
【特長】スエード素材の高級感ある腰袋です。 材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。 柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。 ハンマー用のフックも付いています。
【用途】工具や小物入れとして。
【材質】スエード(牛革)【適合ベルト幅(mm)】約65まで
お客様の声
用途: 建築板金業満足度: 2収納たくさんで良いのですが、生地が薄いのとやぐいやわらかすぎてダラっという感じ、口が広いので入れた道具が足場など上がる際に落ちそうで怖い
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)
16,980
税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッター1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
【用途】輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
【全長(mm)】170【質量(g)】450【六角対辺(mm)】6.35【グリップ最大径(Φmm)】55【使用可能リベット(Φmm)】4.8まで(全ての材質)【シャンク高さ(mm)】溝:13【フレームヘッド部直径(Φmm)】26【推奨適合工具】最大トルク80N・m以上の電気式
充電式インパクトドライバー
【フレームヘッド部高さ(mm)】35
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 5今まで手首を痛めてまで太めのリベットを留めていたのはなんだったんだろう...っていうくらい楽チンです。
作りもしっかりしていて(日本製)信頼できる商品だと思います。
絶対に買いです!
もっと早くに買っとけば良かった~...
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋 FUKUTOKU(福徳産業)
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックすべり止め手袋1双
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】耐切創用厚手軍手。
塩化ビニールのすべり止め付き。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
【厚さ(mm)】2【材質(すべり止め)】塩化ビニール【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 5滑り止めが、よく効いてて非常に よろしいです 洗濯して何回使えるかですね
復活洗浄剤 ステンレス用 ステンレス用洗浄剤 カンペハピオ
販売価格(税別)
939
税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カンペハピオ復活洗浄剤 ステンレス用 ステンレス用洗浄剤
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
【用途】用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 4普段は1/3の分を使ってますが、
ステンの磨きをかける時に最適です!!
他のメーカ-と比べ、一度使ってみれば格段に違いがよく分かります。
いつも利用させて頂いてます。
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]
販売価格(税別)
48,980
税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
【用途】下地
【付属品】保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
六角棒スパナ4mm
【質量(kg)】1.6【安全装置】メカニカル方式、トリガロック【使用空気圧(MPa[kgf/cm2])】0.39~0.78(約4~8)【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】284×108×312【使用ホース】内径7mm以上、長さ30m以内【仕様】連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース【ネイル足長さ(mm)】32、38、45、50
お客様の声
用途: 建築板金満足度: 3操作性、機能性は十分だが、重量が重く感じられます。軽量化をきぼうします。

建築板金に使う商品」に関連する商品一覧

リアサスオーバーホールに使う商品

リアサスオーバーホールに使う商品

リング(0) ロッド 92055-1369,K2-C リアショックオイル