水漏れ防止に使う商品

水漏れ防止に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘルメシール」「コーキング」「パッキン」などの商品を紹介します。

シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.24(85)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【脆化温度(℃)】-40【耐熱温度(℃)】200【使用温度範囲(℃)】-40~200(但し、推奨温度は5~45)【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬度】18【伸び(%)】600(最大)【密度】1【引張強度(N/cm)】86.5【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 5水回りの環境で水漏れを防いだり、気密性を保持したりするのに使用しています。
パッキン(ニトリルゴム) カクダイ
販売価格(税別)
39
税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 4水漏れをはじめシールテープで留めようとしましたがやはりパッキングも必要でした。
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックスヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.48(143)
【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
【色】灰色【耐熱温度(℃)】約150【JIS規格】K6820液状ガスケット2種規格【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 水漏れの防止満足度: 5水漏れを直そうとメーカーからパッキンを取り寄せましたが治らず、本製品を使用してみました。
半年以上経っても、一滴も漏れません。
シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス227
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.53(40)
【特長】自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
【色】【種類】シール剤
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 5残量もキャップでしっかり密封でき再度使用可能で重宝してます。
OリングGシリーズ赤シリコン NOK
販売価格(税別)
79
税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
NOKOリングGシリーズ赤シリコン1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
【色】【使用温度範囲(℃)】-48~200(MAX220)【機能】耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水【JIS規格】JIS B 2401 4種C【硬さ(デュロメータA)】70(±5)【材料記号】S503
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 5実際はオーリングが付いていた訳ではありませんでしたが溝を測定した所このサイズで漏れはなくなると思い使ってみました。
水漏れはなく純正リングでなくとも使えることが分かり追加で購入しました。
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.69(55)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
【品種】ヒーターホース【寸法t(mm)】4【長さ(m)】2
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 5ヒーター回路のメンテナンス用で必要な寸法を切り取り使用できるので重宝している
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。
テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
【材質】PTFE
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 2最近のシールテープはこんなにも脆かったかなと思っています。昔は力を込めても切れなかったのに今のは脆いんですね。
シリコーンシーラント ダウ・東レ
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダウ・東レシリコーンシーラント1本(330mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
【用途】手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
【使用温度範囲(℃)】-40~150【タイプ】オキシムタイプ【JIS規格】JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))【危険物の類別】非危険物【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【有効期限】12ヶ月
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 3品物は良いが、発送が星マイナスの原因
10本箱入れだったり、バラバラ梱包だったりどちらかにして。
10本以上の購入用で箱入れ用の注番とまとめて安くなれば星が増えます。
ラジエーターストップリーク FALCON
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONラジエーターストップリーク1本(200mL)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.88(17)
【特長】あらかじめラジエーター液に添加することにより、特殊微細粒子の作用でラジエーター冷却系統の軽度の水漏れやにじみを予防します。 使用目安/冷却水7Lに対して200mL
【用途】ラジエーター水漏れ予防剤
お客様の声
用途: 水漏れ防止満足度: 3ウォーターポンプ交換をしたので今後の予防の為に添加しました。
効果はやかりませんので、とりあえずの評価は普通としときます。

水漏れ防止に使う商品」に関連する商品一覧

冷却水漏れに使う商品

冷却水漏れに使う商品

スピリット0.5,ラジエターストップリーク RSL