【特長】ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。
軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
【用途】大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
【全長(mm)】(大)230・(中)165・(小)155【適合ホースサイズ】(大)130・(中)90・(小)50【質量(g)】(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm