真鍮の仕上げ磨きに使うおすすめ商品

真鍮の仕上げ磨きに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「スポンジ研磨材」「青棒」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
レビュー:672件のレビュー 平均満足度4.55(672)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: メッキ、アルミ磨き満足度: 5ネット評価通りいい商品でした。
匂いは気になりますが、仕上がり具合がよく価格以上だと思います。
仕上げ材としてはとても良いと思う。
用途: メッキ、アルミ磨き満足度: 5ネット評価通りいい商品でした。
匂いは気になりますが、仕上がり具合がよく価格以上だと思います。
仕上げ材としてはとても良いと思う。
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
3M(スリーエム)スポンジ研磨材
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.60(161)
【特長】曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。
優れた研磨能力。
【用途】木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし
【寸法(mm)】114×140【厚さ(mm)】5【砥材】A(酸化アルミニウム)【適合材】木材、プラスチック、陶器、金属など
お客様の声
用途: アルミリム研磨満足度: 4ロードレーサーアルミリムサイドに ブレーキシューの摩耗による 傷が付きます。これを磨くのに購入専用品は、消しゴムのようなものが販売されてますが高価なので こちらをお試し購入 薄く腰が無いのですが 持ち方を工夫すれば使えます。粒度が選べるので数種類用意して 磨けるので 磨き過ぎが防げて得良かったです。安価なものもありますが 大事なものを磨く場合は、3M製
フェルトディスク モノタロウ
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフェルトディスク1枚
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.07(147)
【特長】ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
【用途】仕上・つや出し専用
【外径(Φmm)】100【厚さ(mm)】12【適合】ディスクグラインダー【穴径(Φmm)】16(15穴用アダプター付)【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000
お客様の声
用途: アルミの研磨用満足度: 4今まで使っていた物より安かったので今回使ってみようと思った。
用途: アルミ及びステンレス仕上げ満足度: 2ソフトタイプとしては硬すぎる。
他社製品のミディアムないしハード位の堅さがある
そこをふまえて使用すれば概ね良好
ねじ付きになれば尚良し
ゴム砥石 モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウゴム砥石1本
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.24(106)
【特長】粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
【用途】金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
【形状】円筒型【砥粒】WA【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミ鋳物研磨満足度: 4今まで色々なメーカーの物を使用してきましたが、いわゆる高級品は切削性、切削面がとても良いが減りが速い。この商品は切削性はなかなかで持ちがいい。高級品を切削性10、持ち4とすると切削性7、持ち9といったところ。そこに金額を入れると高級品7点、この商品は9点。今後も愛用したいと思います。
メタルポリッシュ ホワイトダイヤモンド(White Diamond)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホワイトダイヤモンド(White Diamond)メタルポリッシュ1本(355mL)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.63(52)
【特長】ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.355L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: アルミ鏡面磨き満足度: 5ある程度の下地処理は必要ですがアルミ鏡面磨きはこれっ!
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
販売価格(税別)
6,598
税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパー1箱(50枚)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
【用途】木工用品、金属製品などの研磨
【シートサイズ(mm)】228×280【砥材】A【基材】【適合材】木工、金属など
お客様の声
用途: アルミの研磨に使用満足度: 4同じような布ヤスリは数種類使用しましたが、ヤスリの丈夫さや研磨力は断然この商品の方が上。
ただし少々お高いのがネックです。
トリポリ 700g モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウトリポリ 700g1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.33(54)
【特長】下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。
【寸法(mm)】210×60(45)×40【質量(g)】700【種別】固形研磨剤【適合材】鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
お客様の声
用途: アルミ 荒仕上げ満足度: 4大きくてグッド
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.67(3)
【用途】みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
【材質】酸化クロム【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約70×30×15【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ステンレス鏡面仕上げ用満足度: 2サイズがちいさい飛んでいくもう少しおおきなものを
軸付スポンジ砥石 SK11
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SK11軸付スポンジ砥石1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
【用途】金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
【種別】軸付砥石【形状】円筒型【粒度】80【硬度】7M【使用工具】マイクログラインダー【砥粒】C【適合材】ステンレス、鉄など
お客様の声
用途: ステンレス磨き満足度: 4パッケージが小さくて変形している
ローラーミニコ用HLベルト オフィスマイン
販売価格(税別)
7,498
税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オフィスマインローラーミニコ用HLベルト1箱(10枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.50(6)
【特長】使いやすいヘアーラインベルトです。
【用途】ヘアーライン作業に
お客様の声
用途: ステンレス仕上げ満足度: 5この製品が一番使いやすく、良い仕上がりです。
リコーズベルト Z7 理研コランダム
販売価格(税別)
6,498
税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
理研コランダムリコーズベルト Z71箱(10本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【特長】タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
【用途】金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。
【サイズ】100×915
お客様の声
用途: アルミ、鉄の研削満足度: 5勤めていた会社でこの製品を使っておりました。
耐久性もありよく切れます。
自分のお気に入りです。
在庫が一枚になりましたので迷う事無く購入しました。
ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF
販売価格(税別)
989
税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RELIEFナイロンディスク(ベベルタイプ)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。
従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。
目詰まりや焼つきが起こりません。
工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】M10【ねじ径(mm)】10【厚さ(mm)】14【材質】ナイロン不織布【ねじピッチ】1.5【最高回転数(min-1[r.p.m])】12500
お客様の声
用途: アルミ素地研磨満足度: 5アルミのバフ研磨前の前処理に最適です。
青棒 67g モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ青棒 67g1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.03(86)
【特長】バフに良く馴染み、光沢が得られます。
【用途】ステンレスの鏡面仕上げに
【適合材】ステンレス【仕様】仕上げ用【種別】固形研磨剤【寸法(mm)】70×30×20【質量(g)】67
お客様の声
用途: アルミ研磨仕上げ満足度: 3小さい
用途: 真鍮の仕上げ磨き、満足度: 2急いでいたので購入したが、価格がもう少し安いと良い。

真鍮の仕上げ磨きに使う商品」に関連する商品一覧

磨きの最終仕上げに使う商品

磨きの最終仕上げに使う商品

鏡面仕上剤,ポリシングスポンジ