自動車の電装品作業に使うおすすめ商品

自動車の電装品作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「ギボシ端子」「リレー」などの商品を紹介します。

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
レビュー:1,385件のレビュー 平均満足度4.57(1385)
【特長】手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
【用途】自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
【配合成分】オレンジエキス【仕様】天然スクラブ入【成分】水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106【タイプ】スクラブ【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 自動車の電装部品をリビルトする会社です。工場内の手洗い場に置いております。満足度: 5手に優しいと思います。頻繁に洗う人も、手は不思議と荒れませんね。と言っています。コスパも良いし、いい商品と思います。
天然ゴム手袋 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴム手袋 粉なし1箱(100枚)
レビュー:467件のレビュー 平均満足度4.26(467)
【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。粉なしで白くなりません。ホコリを気にする場所に。 食品衛生法適合商品です。
お客様の声
用途: 水質分析満足度: 5消耗品なので価格を抑えることができてありがたいです。商品は特に問題もなく満足です。
ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.38(469)
【材質】真鍮+錫メッキ【使用可能電力】DC12V180W以下/DC24V360W以下【適合電線】1.5~2.5sq(16-14AWG)【使用可能電流(A)】4~15
お客様の声
用途: 車の電装用満足度: 4同じモノタロウ製を使っているのにオスメスの嵌め込みが以上に固い。
ゆるすぎて抜けてしまっては論外だが、もう少しゆるくても良いのではないかと思う。
コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.51(401)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: 自動車用電装品の配線作業に満足度: 5消耗品だからコスパに優れた商品が良いですね。何度もリピートさせていただいております。
用途: 自動車の電装修理満足度: 2「クニョクニョ」って感じです。やっぱりAMPのにしてよけばよかった。ヤフオク...
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用1個
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.39(237)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC12V車専用です。
【消費電流(mA)】12V約150【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: 電装の増設満足度: 5価格も安く満足です。ギボシまでの配線がもう少し長ければ なお良いと思います。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.55(316)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 自動車の電装配線満足度: 5値段が安く失敗を気にせず作業できます。ありがたい。
クワ型端子(キャップ付) エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモンクワ型端子(キャップ付)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.50(38)
【特長】ボルトを緩めるだけではさみ込めるクワ型端子。端子キャップ付きでカシメ部の保護もばっちりです。
【用途】マイナスアースの時のアース確保に。
【材質】端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下【適合ケーブル】AV(S)0.50~2.00sq
お客様の声
用途: 電装品作業満足度: 3数を使う物でないので、もう少し安くして欲しい。
物は普通です。
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ1パック(100個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【材質】PVC【仕様】ギボシ端子スリーブ
お客様の声
用途: 自動車の電装満足度: 5配線側が細くて良い。
アース用端子 エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンアース用端子1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】アース端子は平型端子を使用するので脱着に便利です。
端子を水平に配列しており、コードの脱着作業性を良くしています。
【用途】4本の電装品アースコードをまとめて接続
【コード長さ(cm)】約30(6Φクワ型端子付)【付属コード】AV1.25sq【コード】約30cm(6Φクワ型端子付)【使用可能電力】DC12V140W以下/DC24V280W以下【適合端子】平型(メス250型)
お客様の声
用途: 自動車の電装品設置満足度: 3以前も利用しておりスマートです
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
【用途】薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板
【シャンク径(Φmm)】6.35【全長(mm)】75【有効長(mm)】12【シャンク】六角軸6.35mm
お客様の声
用途: 自動車の電装作業時満足度: 5オレンジ色、目立つので車内に忘れにくい。
切れ味は、良い。新品なので、当たり前ですが…
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズ1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.29(65)
【特長】さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
【用途】DC12V車専用です。
【定格電圧(V)】12【接点構成】1C【定格電流(A)】15【消費電流(mA)】67(コイル)【コード】黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)【使用可能電力】A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)【復帰電圧】7.2【寸法(縦×横×高さ)(mm)】30×16×18(リレー部)【動作開始電圧(V)】7.2【電線長さ(mm)】135
お客様の声
用途: 電装の増設作業満足度: 5小型なのでオートバイなどのスペースがない車両でも使いやすいのがよい。自動車でも2連装でリレーを使わなければならない状況で、スペースの節約に役立つ。
コードレスサーキットテスター モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコードレスサーキットテスター1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
【付属品】A23乾電池(12V)×2【使用方法】1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。
2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。
3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
【全長(mm)】147【測定範囲】DC3~28V【質量(g)】50【使用電池】単5乾電池×2
お客様の声
用途: 自動車の電装品作業の際に満足度: 4いちいちクリップでアースを取らなくて済みますので、簡単なチェックなら最適です。検電する先端も細めでコネクタの隙間にも入れることが出来ます。使用している電池が特殊なのでそこだけが難点ですね。
LEDライト ペン型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト ペン型1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.34(73)
【仕様】防滴タイプ【寸法(mm)】Φ16×130【質量(g)】27(電池含まず)【連続使用時間】約6【光源】0.5W LED×1個【耐水性】防滴タイプ【光束(Lm)】20【特殊用途】防滴
お客様の声
用途: 自動車電装品、脱着時。満足度: 4使いやすい。安いので安心して使用できる。もう少し細ければありがたい。
110型カプラー BRIDGE[自動車用品]
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
BRIDGE[自動車用品]110型カプラー1セット(10個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【材質】ナイロン66【色】ナチュラル【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: オートバイの電装修理に満足度: 5自損転倒車両の修理に使用。
メーカー純正品は着色品で価格は7~8倍と
非常に高額で、自損故なるたけ低価格でとの
修理依頼の為、こちらを使用しました。
使い勝手は純正品と何ら変わらず、
隠れてしまう部分なので
これで充分すぎるでしょう。
耐候性や耐久性はこれから見ていきます。
ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自動車の電装増設作業満足度: 4安いが問題なく使える。最近のものはカバー付きのものも増えているが、室内の増設ならこれで十分と思う。
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。
ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。
装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。
必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
【適合】汎用
お客様の声
用途: 電装品の増設満足度: 4ヒューズの抜き差しが硬かったので、
装着前にグリスを塗布して抜き差しを繰り返して、スムーズに抜ける様にして取付しました。配線が出てる辺りは曲り難いので、ある程度のスペースが必要です。
ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大塚刷毛製造ジラコヘラ(建築・工業用)1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
【用途】パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: 自動車の電装作業満足度: 5内張りはがし、外装のパネルはがし、テールレンズの取り外しにとても使い勝手が良いです。なまじ自動車用のヘラよりも使えます。
ワイヤストリッパー モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワイヤストリッパー1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度3.88(69)
【特長】線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
【全長(mm)】153【質量(g)】106
お客様の声
用途: バイクの電装、配線修理満足度: 5値段安いのでどうかなと思ってたけど、配線をスパッと向くことが出来ました。
切れ味良くて満足です。