【特長】圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
【空気接続口】クリップチャック【ホース長さ(mm)】1【タイプ】1000KPa【精度】±30kPa【測定範囲(kPa)】0~1000【最小目盛(kPa)】G(PM)1/4プラグ【最高使用圧力】約440【最高使用圧力(MPa)】20