工具の通販モノタロウ
使い方から探す
自動車用品
バッテリー・電装
バッテリー関連
バッテリー補充液(精製水)
自動車用冷却水に使う商品
自動車用冷却水に使う商品
「自動車用冷却水に使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ラジエターホース」「バッテリー液」「クーラント」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
2,098
¥
2,308
税込
(1種類の商品があります)
バッテリー補充液 コック付 20L
1箱(20L)
レビュー:
(269)
【特長】
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
【用途】
自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
【付属品】
精製水
【成分】
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
【規格】
2.0μS/cm以下
【導電率】
専用コック
【pH値】
6.0
自動車用品
バッテリー・電装
バッテリー関連
バッテリー補充液(精製水)
お客様の声
用途: 自動車の冷却水
満足度:
今まで冷却水に工業用精製水を使っていましたが、バッテリー補充液の方が安かったので選びました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
899
~
¥
989
~
税込
から
(4種類の商品があります)
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
1本(2L)
レビュー:
(1271)
【特長】
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【危険等級】
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
【タイプ】
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
【希釈液】
希釈タイプ
【危険物の類別】
30~60%
【成分】
Ⅲ
【危険物の品名】
第四類
【希釈倍率】
第三石油類
【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】
水道水(軟水)
【危険物の性状】
水溶性
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
LLC(クーラント)
お客様の声
用途: 自動車用冷却水
満足度:
価格は安いけれど製品には問題なし今後も購入します。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(3種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)
ラジエターホース21MM
レビュー:
(7)
【特長】
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
【圧力(MPa[kgf/cm
2
])】
21
【外径(Φmm)】
30
【内径(Φmm)】
4.2~5.0(ホース)
【厚さ(mm)】
0.3[3]
バイク用品
バイク部品
オイル・燃料系
バイク用ホース
ラジエーターホース
お客様の声
用途: 自動車冷却水
満足度:
サイズを間違えて注文してしまいました。開封してしまいましたが返品可能ですか?
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(4種類の商品があります)
代替商品あり
LLC(クーラント・不凍液)
レビュー:
(379)
【特長】
凍結防止に優れた、高濃度タイプ。
【用途】
オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。
【危険物の類別】
1.エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り水洗いして下さい。
2.不良個所又はさびや汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
3.冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液、油等と混ぜないようにして下さい。
4.先にラジエーターに本品を入れてから、硬水は使わず、精製水を満たして下さい。
5.凍結温度を確認してから、混合してください。
6.注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し、液量を確認して下さい。
7.液量が不足している場合は、精製水を補充して下さい。
8.リザーブタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。
9.使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は、補充液を注入して下さい。
【危険物の性状】
Ⅲ
【危険物の品名】
第四類
【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】
第三石油類
【使用方法】
-13/25、-25/40、-37/50、-52/60
【危険等級】
90以上
【LLC純度(%)】
非水溶性
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
LLC(クーラント)
お客様の声
用途: 自動車用冷却水
満足度:
コストパフォーマンスに優れていて継続使用アイテムの1つです。
今後とも宜しくお願い致します。
用途: 自動車の冷却水してと使用しました。
満足度:
市販のクーラントと比べて粘度が少ないような気がしました。
2Lの容器は、とても頑丈で廃棄するのが、もったいないような気がします。何かに使えないかなあーと思っています。
商品情報をもっと見る
「自動車用冷却水に使う商品」に関連するカテゴリ
自動車用品
バッテリー・電装
バッテリー関連
バッテリー補充液(精製水)
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
LLC(クーラント)
バイク用品
バイク部品
オイル・燃料系
バイク用ホース
ラジエーターホース
「自動車用冷却水に使う商品」に関連する商品一覧
冷却水用の配管に使う商品
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,ホースニップル