自転車、シティサイクルの改造に使うおすすめ商品

自転車、シティサイクルの改造に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タッピングペースト」「サドル」「シートポスト」などの商品を紹介します。

ピアノタッチレバー SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自転車の改造(変速機追加)満足度: 31-2が少し渋くて、注油する必要がありました。グリスがやや硬めだったのか?シフトアップのレバーを手で戻さないと次の操作ができませんでした。5-56を注したら調子よく使えてます。
スポーツサドル VELO
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
VELOスポーツサドル1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.55(51)
【特長】中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。 男性向け
【色】ブラック【長さ(mm)】275【幅(mm)】180【質量(g)】415【寸法(長さL×幅W)(mm)】275×180
お客様の声
用途: シティサイクルへの改造用満足度: 5気分転換にサドルを交換、クラッシカルなスタイルからスポーティーな雰囲気へ大変身させました。面積が小さい割りに乗り心地は良く、坐骨への負担を軽減してくれて快適、優秀なサドル設計です。スタイルと機能性、おまけにリーズナブルな価格設定、他に求めるとするのならば、カラーバリエーション、期待したいのは耐久性ですね。オススメです。
シートポスト やぐら付 CAPTAIN STAG
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CAPTAIN STAGシートポスト やぐら付1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】やぐら付シートポストです。
【材質】アルミニウム合金 鉄(亜鉛めっき)
お客様の声
用途: 自転車の改造満足度: 4直径25.4mmはママチャリのフレームにフィットします。
スポーツサイクルによく使用される2本ボルトタイプに比べて、構造がシンプルで非常に軽く低価格であるが、サドルの取付角度の調整がやりにくい。
ただし、ママチャリに付いていた鉄製のシートポストに比べると、非常に軽くカッコいいので改造用のシートポストにはピッタリだと思います。
このシートポストの他にハンドルバーやステムも同時に交換して軽量化しています。
ドリルペースト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドリルペースト1缶(1kg)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.64(73)
【特長】タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。 特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。
【用途】ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系)
【形状】ペースト【成分】鉱油、クロロパラフィン(C14-17)、固形パラフィン、潤滑添加剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール【適合工具】タップ、ドリル、リーマ、ねじ切り【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】1kg
お客様の声
用途: ドリルの穴あけ、ねじ山修正のタップ使用時。満足度: 5本職の金属加工屋では無く、車やバイクの修理屋の感想です。物は使うと、かなりイイです。ボール盤の穴あけ時に実感出来ます。スプレータイプよりイイと思います。物は本当に文句なしですが、よく注意して見て下さい。この商品は1kg有ります。かなりの量です。本職の加工屋さんなら使いきるかもしれませんが、個人レベルでは多すぎなので、仲間で分けるつもりで買うのがイイと思います。そうすれば金額も下がりますから。
モノタロウさん、半分の500gのタイプも出して貰えると、うれしいです。1kgの缶は、流石にでかいです。置き場所も取るので、だけど物は抜群に気に入ってます。缶のパッケージも気にいってますので、小分けタイプがあれば、2~3個買って工場の中で、すぐ使える用にしたいです。

自転車、シティサイクルの改造に使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使う商品

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使う商品

NCボックス,コンビネーションスパナ