船舶のジーゼルエンジンオイル交換に使うおすすめ商品

船舶のジーゼルエンジンオイル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「ポンプ」「作動油」などの商品を紹介します。

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,433件のレビュー 平均満足度4.54(2433)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】5W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンの潤滑油として満足度: 520L缶を購入するのは今回で2度目、安価で、性能が良く大満足である。
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,945件のレビュー 平均満足度4.50(1945)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】10W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 農機具エンジン用として使用満足度: 4価格が手頃であり良い。
用途: 農業機械のオイルとして満足度: 5値上がり前の駆け込みで注文しました。
安くて重宝しています。
ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハイドロリックオイル(作動油)1缶(4L)
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.59(279)
【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。
【適合範囲】油圧作動【成分】鉱油、潤滑油添加剤【タイプ】亜鉛系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ボートの油圧操舵オイルの交換満足度: 5マリン用品ではこの金額の数倍の値段がします。同じ種類と粘度を確認し2回目の購入です。マリン用品となんら変わりません。
エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30
レビュー:554件のレビュー 平均満足度4.52(554)
【特長】SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】10W-30【API】SN/CF相当【ベースオイル】高級合成潤滑油(グループ3)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【ILSAC】GF-5【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ディーゼルエンジン用として満足度: 2開封時に中栓を引っ張るプラスチック部が取れてしまい、カッターを使用し穴を開けなくてはならず一般的な金属性のキャップのほうが使い勝手が良いと思う。いずれにしてもオイルジョッキーを使用し注入するので付属の飛び出すノズルは不要である。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:289件のレビュー 平均満足度4.16(289)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
【用途】建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】1600【付属品】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【材質】プラスチック【寸法(mm)】100×55×80【シャフト径(Φmm)】6.35(六角軸)【全揚程(m)】12【ホース口径(Φmm)】15【揚水量(L/min)】10~12【使用水温(℃)】5~50
お客様の声
用途: 船舶のジーゼルエンジンオイル交換満足度: 530リットルの排出に使ったがけっこう早くて何の問題もなかった
タービンオイル TRUSCO
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOタービンオイル
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】旧通称名 90タービンに使用可能。
高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
【用途】油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
【適合範囲】タービン【主成分】潤滑基油【粘度】ISO VG32【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 船舶油圧オイル用満足度: 4今回で3本購入致しました。
使用は何の問題もありません。
少量で安いのが気に入ってます。
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランド
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。
清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
【用途】大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用
【API】CF-4【ベースオイル】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】DH-2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 船舶用エンジンの交換用オイルとして使用。満足度: 4この前に使っていた他社の同等仕様オイルと比較し、排気部分の汚れが少ないと感じます。
この調子で使って、良ければ次回も購入する予定です。了

船舶のジーゼルエンジンオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

発電機のオイル交換に使う商品

発電機のオイル交換に使う商品

オイル処理ボックス,エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油