車、サンバーのプラグコード交換に使うおすすめ商品

車、サンバーのプラグコード交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグコード」などの商品を紹介します。

プラグコード NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)プラグコード
レビュー:382件のレビュー 平均満足度4.75(382)
【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供
金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています
エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
お客様の声
用途: プラグコード交換時に満足度: 4他店よりも価格が安く 他の物と注文できるので助かります
用途: プラグコード交換満足度: 5メーカー品なので支障なく使用できました。部品屋さんより安価でした。
用途: プラグコード交換満足度: 5NGKのプラグコードですので、品質は安心できると思います ラジオの雑音も減ったような気がします プラグも同時交換なのでどちらが 影響しているかわかりませんが
ハイテンションコード(プラグコード) KITACO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOハイテンションコード(プラグコード)1本
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。
【寸法(Φmm)】7【全長(m)】1
お客様の声
用途: オートバイプラグコード満足度: 5DENSO製のはずがKITACOのシリコンコードが送られてきました。
しかし材質が柔らかく配線の配置が楽だしプラグメンテもしやすい
250ccマルチエンジンなのでメンテしやすいのはおすすめ
プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)プラグケーブル Φ7
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.63(52)
【特長】ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
お客様の声
用途: プラグコードの劣化交換満足度: 5細かなパーツはあまり近くで売っていないので通販で購入できるのは本当に助かります。
(19539)レジスティブコード ホルダ NO.4 トヨタ
販売価格(税別)
489
税込538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 古い車のプラグコード交換時、本ホルダが破損したときの予備満足度: 2本品は、イグナイタとディストリビュータをつなぐプラグコード(コイル用)の、イグナイタ側を固定する部品ですが、純正品/社外品プラグコードどちらも組み込み済みです。本品を購入しても、プラグコードを破壊しないと通すことができません。プラグコードを改造、修理する方向けです。パーツリストだけ見て購入してしまいました。現物を良く確認しなければいけませんね。
プラグコードナンバープレート PMC
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PMCプラグコードナンバープレート1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
お客様の声
用途: プラグコード交換に伴って。満足度: 4熱縮式のものと違って後から取り付け位置が変えられるので便利です。耐熱性や耐候性が心配です。価格が高過ぎですね。品物は手のひらに入るサイズなのに巨大な段ボール箱で届いたので驚きました。
お客様の声
用途: 車のプラグコードの交換満足度: 5古い車のため予防的にセンターケーブルの交換に購入しました。純正ですのでばっちりでした。
パワーケーブル NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)パワーケーブル
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.93(29)
【特長】マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス
NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。
お客様の声
用途: プラグコード交換時満足度: 5NGK製なので物は確かだし、値段も安い!別の車のも注文します。
シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)シリコンコード 7ミリ1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.60(42)
【特長】導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
【コード長さ(m)】1
お客様の声
用途: 車のプラグコード交換満足度: 4コードシリコン被覆も柔らかく、銅線も良好で商品品質は良い。
不満点は1m単位の販売形態しか無いこと。車に複数使用する場合、長さが中途半端で不経済。もっと長く単位、またはm単位での切り売りを希望。

車、サンバーのプラグコード交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのプラグコード交換に使う商品

バイクのプラグコード交換に使う商品

プラグケーブル Φ7,シリコンコード 7ミリ