【特長】浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
【用途】鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
【使用温度範囲(℃)】150【危険物の類別】20~50【危険物の品名】100以下【危険物の数量】480時間以上(膜厚保20μ)【危険物の性状】Ⅱ【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第一石油類【膜厚(μm)】250mL【塩水噴霧】非水溶性
黒いスプレーで見栄えが悪い所に使用。
細い金属ノズルが付属で手が汚れにくい。
濃いめなので夏でも温めてからの使用がお勧め。
良い品ですが値段が高いのが残念です。☆が3なのも値段の事だけです。