鉄、鉄板の接合に使うおすすめ商品

鉄、鉄板の接合に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「ボンド」「アロンアルファ」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG17
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.52(256)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】淡黄色【特性】耐衝撃【タイプ】ノントルエン【使用温度範囲(℃)】-20~60【粘度範囲(mPa・s)】1500~3500【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃、速乾【被着材の素材】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: プラスチックと鉄満足度: 5すぐ乾く
用途: ゴムと鉄の接合満足度: 5何十年も前から愛用しています。
アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシアロンアルフア (プロ用耐衝撃)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.48(48)
【特長】耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
【用途】金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。
【主な用途】金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム【特性】耐衝撃、耐振動【仕様】中粘度型【成分】シアノアクリレート系【色】透明【時間】固着時間(23℃)/10秒【粘度】中粘度【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 鉄と鉄を接合満足度: 2接着時間が思っていたより長いので、通常のアロンアルファが今回の接着にはいいと思った。
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用1巻
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.34(53)
【特長】JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
【使用温度範囲(℃)】-20~150【規格】JISZ1541J1種【粘着タイプ】超強力【被着材の素材】金属
お客様の声
用途: アルミ材と鉄の接合満足度: 5粘着力が強力。加工しやすい。
用途: 鉄とゴム満足度: 1ここのページの説明を読んで接着できると確信して購入しましたが
届いた製品の説明を読むとゴムは接着できないと書いてありました。
製品の説明を省略しないでホームページで紹介していただきたい。
買ったものがすべて無駄になりました。大変憤慨しております。
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
【仕様】両面補強【粒度】60【厚さ(mm)】1【色】【砥材】ニューセラミックス砥粒(NSX)【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14500【硬度】P【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【外径(Φmm)】105【結合剤】BF【主要切断材料】一般鋼・ステンレス鋼
お客様の声
用途: ゴムスチール複合材の切断満足度: 5厚みがないので、思っていた以上スムーズに切断できました。
ボンドMOS8 コニシ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシボンドMOS8
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
【用途】ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
【特性】耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃【成分】A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%
B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%
【色】淡黄白色(混合物)【可使時間(分)】50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【硬化時間】(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)
(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)
【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】シリコーン【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: ウレタンゴムと鉄板の接合に使用満足度: 5当社の使用状況に不具合無く使用出来ています。とても良いと思います。

鉄、鉄板の接合に使う商品」に関連する商品一覧

薄鉄板の穴あけに使う商品

薄鉄板の穴あけに使う商品

バイメタルホールソー,TiNコート ストレートドリル