鉄骨の溶接部タッチアップに使うおすすめ商品

鉄骨の溶接部タッチアップに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ジンクスプレー」「錆止め」「サビ止めスプレー」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:430件のレビュー 平均満足度4.21(430)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨の溶接部タッチアップ満足度: 5皆さんのレビューが辛口で驚いています。今まで何回もリピート購入していますが商品は某社のOEM商品だと思いますので製品の品質は悪くないです。使用説明通りによく振ってから使用すれば垂れなどなく薄くもなりません。この価格が続いてくれる限りリピートします。
ジンクスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウジンクスプレー
レビュー:454件のレビュー 平均満足度4.50(454)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 錨の溶接部に満足度: 5唐人錨の笄(こうがい)をガス管にして溶接。
溶接部に塗装しました。
唐人錨・ガス管共に亜鉛メッキされているので溶接すると亜鉛が剥がれてしまい錆びてきます。
以前は普通の塗料で対応していましたが、今回ジンクスプレーを使用してみました。錆も出ていなくてとても良いと思います。
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.46(63)
【特長】[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
【用途】[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 溶接部のタッチアップ満足度: 5安いので安心して使えます。
製品的にも何の問題も無いと思います。

鉄骨の溶接部タッチアップに使う商品」に関連するカテゴリ

鉄骨の溶接部タッチアップに使う商品」に関連する商品一覧

溶接後の錆止めに使う商品

溶接後の錆止めに使う商品

錆止めスプレー,ジンクスプレー