切削工具の新着商品

切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,117件中 761800
キャンペーン情報RSS配信
フェイスミルアーバ NTツール
正面フライスカッタを取り付けるアーバです。ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。締め付けボルトは付属しています。
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

高精度コレットホルダ RCキャップ仕様 NTツール
ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
1本
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

Rゼロホルダ NTツール
NTツールRゼロホルダ
NT独自の4点調整方式で、簡単・確実・スピーディーに刃先の振れをゼロに。振れ調整機能付きのコレットホルダです。
1本
35,980税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

フェイスミルアーバ NTツール
1本
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15
1本
14,980税込16,478
当日出荷

マルチボアツーリングシステム マスターシャンク NTツール
1本
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

S軸面取りカッター プラス工具
アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
1本
特価
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
特価
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ GRIP イスカル
イスカルチップ GRIP
穴の形状-チップブレーカ両面
1セット(10個)
特価
19,980税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

キーレスドリルチャック ユキワ精工
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
1箱(10個)
特価
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
1本
49,980税込54,978
22日以内出荷

旋削 MDT溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
トラスコ品番509-8967
1箱(10個)
34,980税込38,478
22日以内出荷

35°菱形ポジチップ TT9080 NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズ35°菱形ポジチップ TT9080
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の旋削加工用。トラスコ品番456-6722材質/仕上TT9080/PVD適合被削材種P・M・Sチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980税込13,178
4日以内出荷

55°菱形ネガチップ TT5080 NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズ55°菱形ネガチップ TT5080
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。トラスコ品番455-6800材質TT5080コーティングPVD適合被削材種M・Sチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298税込8,028
4日以内出荷

振動用ドリルビットBタイプ ユニカ
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
8,898税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
1箱(10個)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
8,898税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用 三菱
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用 三菱
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 三菱
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
1箱(10個)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030 三菱
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番706-3968コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
1箱(10個)
18,980税込20,878
翌々日出荷

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020 三菱
鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
トラスコ品番706-2293コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
1箱(10個)
18,980税込20,878
翌々日出荷

旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT 三菱
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025 三菱
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025 三菱
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10 三菱
強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。
コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

旋削用インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)