切削工具の新着商品
「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三菱マテリアルPSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
材質炭素工具鋼全長(mm)76山数19有効長(mm)56刃厚(mm)1.25主要切断材料木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
1パック(3本)
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
高硬度コーティングは刃先の摩耗を抑制しドリルビットの高寿命化を実現しました。ナノレベルのブルーコーティングにより切削時に発生する高温を効果的に抑え熱によるダメージを軽減する。
軸径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)2適合材薄鉄板、アルミ、木材、プラスチック
ギガ・セレクション微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】
手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。
材質SUS420硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
ギガ・セレクション精密サインプレート【受注生産品】
材質スチール硬度HRC55-58直角度(mm)0.005/100以内角度(°)0~60平行度(mm)0.005/100以内到達点距離精度(mm)【センター】~0.005
1台
欠品中
1台
欠品中
ギガ・セレクションワイヤーカットバイス【受注生産品】
浮き上がり防止機能付き
材質STAVAX硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
ギガ・セレクション3爪スクロールチャック 前面タイプ
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。
材質FC30質量(kg)8.6関連資料(0.71MB)
1台
¥94,980税込¥104,478
翌々日出荷
ギガ・セレクション3爪スクロールチャック 前面タイプ
内爪と外爪が両方付属しているので用途に応じて入れ替え可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。
材質FC30質量(kg)1.5関連資料(0.71MB)
1台
¥65,980税込¥72,578
翌々日出荷
1箱
¥8,498税込¥9,348
翌々日出荷
1箱
¥8,498税込¥9,348
翌々日出荷
1箱
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
1箱
¥7,498税込¥8,248
翌々日出荷
ギガ・セレクションチップ式面取りミル
チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工が可能。平取りなし。
全長(mm)100シャンク径(Φmm)16関連資料(2.12MB)
ギガ・セレクションチップ式面取りミル 平取り有
チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工、もみつけが可能。平取りあり、CNC旋盤で使用可能
全長(mm)100シャンク径(Φmm)16面取加工(mm)Φ3~18関連資料(2.12MB)
1本
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミルVタイプ
ストレートシャンクタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミルVタイプMINI
研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。_x000D_。小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。_x000D_。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。
用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。ヘルカリ加工_x000D_。バーチカル加工寸法(mm)DHUB:28.8、DRVS:22全長(mm)30(LF)呼び径M16寸法L1(mm)6寸法L2(mm)23仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工外径公差ー0.046-0.096接続径(Φmm)17(DCONMS)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミルVタイプ
モジュラータイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミルVタイプ
ボアタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
Weraドリルタップ(六角軸/HSS)
847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
1個
¥2,598税込¥2,858
翌々日出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SANDVIKコロスレッド266 溝入れ加工用チップ
コロスレッド254溝入れチップ。コーティング超硬チップ。溝加工加工用。3コーナ仕様
用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:2.15mm仕様コロスレッド254サークリップ溝入レチップトラスコ品番825-0561RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥45,980税込¥50,578
10日以内出荷
SANDVIKT-Max 旋削加工用チップ(615)
トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥22,980税込¥25,278
7日以内出荷
SANDVIKT-Max 旋削加工用チップ(130)
コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11