制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Φ40/Φ60 Harmony XV4/XV6シリーズ共通 取付ユニット。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択
Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。ブザーユニットは85dB。IP保護等級最大IP65
対象機種XV4
材質ポリカーボネート樹脂音圧レベル
サイズ(mm)40
発音体85dB / 電子音 / 2音
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
色赤電圧
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61002に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍
出力50メモリセット&4ショートカット
出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)
入力電圧(V)単相二線180-264
容量(W)6000(交流出力)、5780(直流出力)
出力周波数(Hz)15-1000
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力85%以上
出力電圧精度0.1V(RMS)
周波数精度0.1Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ピーク電流(A)216/108(Peak)
動作温度範囲(℃)0-40
最大入力電流(A)40
通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ
最大出力電流(A)46380(DC)、48/24(RMS)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
29日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61001に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍
出力50メモリセット&4ショートカット
出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)
入力電圧(V)単相二線180-264
容量(W)3000(交流出力)、2880(直流出力)
出力周波数(Hz)15-1000
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力85%以上
出力電圧精度0.1V(RMS)
周波数精度0.1Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ピーク電流(A)108/54(Peak)
動作温度範囲(℃)0-40
最大入力電流(A)20
通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ
最大出力電流(A)46362(DC)、46380(RMS)
1台
¥809,800
税込¥890,780
29日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・製品評価&検査:IEC61000に対応した評価用電源環境を実現。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍
出力50メモリセット&4ショートカット
出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)
入力電圧(V)単相二線90-264
容量(W)1500(交流出力)、1440(直流出力)
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力82%以上
出力電圧精度0.1V(RMS)
周波数精度0.1Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ピーク電流(A)54/27(Peak)
動作温度範囲(℃)0-40
出力周波数15-1000Hz
最大入力電流(A)20
通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ
最大出力電流(A)46176(DC)、46362(RMS)
1台
¥429,800
税込¥472,780
29日以内出荷
AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
仕様冷却ファンなし / ラックマウントキット
その他【MACアドレス登録件数】16000件
色グレー
タイプスイッチレイヤー2スイッチ
ポート数【標準】16【最大】18
電源AC100~240V
機能AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数2
1台
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
形状1段
端子間ピッチ(mm)8.2
取付け方法DIN35mm
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)12~13
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S
質量(kg)0.56
備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2
フレームAF100
定格電流(A)100
適合電線(mm2)~60
保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ST425JP
用途ブリック型UPS
幅(mm)115
質量(kg)1.72
高さ(mm)82.5
奥行(mm)210
出力NEMA5-15Rx8
入力NEMA5-15P
定格出力容量(VA)425
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力容量(W)260
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
適合コンパクト型
構造標準型(ベーシックタイプ)
定格周波数(Hz)50 / 60
周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)
許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒
開発系列3シリーズ
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
色灰
定格絶縁電圧(V)AC DC1000
電線仕様-太さ(mm2)0.5~6
定格通電電流(A)41
構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
電線むき長さ(mm)12~13
よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。【さまざまな用途で使える】。ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途。OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。・ペダル操作でシャッターボタンの半押し。・ペダル操作で撮影。・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる。【簡単に設定できる、専用ツール】。フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。
付属品USB接続ケーブル、取扱説明書
質量(g)550
外形寸法(mm)190×120×26.5
接続方式USB2.0 Full-Speed
操作3ペダル式
動作環境Windows 11、macOS 14-15,26
接続コード1.8m(プラグ含む)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
交換バッテリ(BU150RC用)
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000本)
¥59,598
税込¥65,558
6日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
質量(g)600
定格出力電流(A)6.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)
定格出力電力(W)150
最大出力電力(W)156
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85~264 VAC (単相交流)
1個
¥17,980
税込¥19,778
69日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
仕様ケースカバー、DINレール取付金具付
冷却方式自然空冷法
保証期間5年
使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85~264 VAC (単相交流)
仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
付属品端子カバー
質量(kg)0.38
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格絶縁電圧(V)AC100-200
定格電流(A)40
適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22
機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能
保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用
端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5
定格感度電流(mA)30
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 1.5mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)1.5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 10mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)20
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)30
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTFK 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)20
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)3
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 1.25×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)1.5
定格(A)12
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 0.75×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)7
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 2.00×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)10
定格(A)15
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に
仕様VCTF 2.00×2(mm2)
色黒
ケーブル長(m)5
定格(A)15
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷