制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品

制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

906件中 201240
キャンペーン情報RSS配信
SMU-HJ751-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HJ751-S用バッテリパック
SMU-HJ751-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
93,500税込102,850
5日以内出荷

SMU-HJ152-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-S用バッテリパック
SMU-HJ152-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
93,500税込102,850
5日以内出荷

SMU-HJ152-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-R用バッテリパック
SMU-HJ152-R用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
93,500税込102,850
5日以内出荷

SMU-HJ102-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HJ102-S用バッテリパック
SMU-HJ102-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
93,500税込102,850
5日以内出荷

SMU-HG751-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HG751-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
64,000税込70,400
5日以内出荷

SMU-HG302-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HG302-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
143,600税込157,960
5日以内出荷

SMU-HG302-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HG302-R用バッテリパック
SMU-HG302-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
137,700税込151,470
5日以内出荷

SMU-HG202-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HG202-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
143,600税込157,960
5日以内出荷

SMU-HG152-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HG152-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
73,800税込81,180
5日以内出荷

SMU-HG152-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMU-HG152-R用バッテリパック
SMU-HG152-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
68,800税込75,680
5日以内出荷

SMU-HG102-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HG102-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
70,600税込77,660
5日以内出荷

SMB-HJ13-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HJ13-S用バッテリパック
SMB-HJ13-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
280,500税込308,550
5日以内出荷

SMB-HJ13-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HJ13-R用バッテリパック
SMB-HJ13-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
280,500税込308,550
5日以内出荷

SMB-HG33-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HG33-S用バッテリパック
SMB-HG33-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
206,500税込227,150
5日以内出荷

SMB-HG32-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HG32-R用バッテリパック
SMB-HG32-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
137,700税込151,470
5日以内出荷

SMB-HG12-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HG12-S用バッテリパック
SMB-HG12-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
137,700税込151,470
5日以内出荷

SMB-HG12-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズSMB-HG12-R用バッテリパック
SMB-HG12-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
1個
137,700税込151,470
5日以内出荷

SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-Sx2) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HJ751-Sに2台接続で120分、SMU-HJ102-Sに2台接続で90分、SMU-HJ152-Sに2台接続で60分※定格出力時バックアップ、初期値、周辺温度25℃にて
1個
384,000税込422,400
5日以内出荷

SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-S) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HJ751-Sに1台接続で60分、SMU-HJ102-Sに1台接続で45分、SMU-HJ152-Sに1台接続で30分※定格出力時バックアップ、初期値、周辺温度25℃にて
1個
192,000税込211,200
5日以内出荷

SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-RX2) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HJ152-Rに接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能※初期値、周辺温度25℃にて 1筐体2U
1個
440,000税込484,000
5日以内出荷

SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-R) GSユアサインフラシステムズ
SMU-HJ152-Rに接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能※初期値、周辺温度25℃にて 1筐体2U
1個
220,000税込242,000
5日以内出荷

SMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V GSユアサインフラシステムズ
1個
331,200税込364,320
5日以内出荷

SMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V GSユアサインフラシステムズ
1個
248,400税込273,240
5日以内出荷

SAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格) GSユアサインフラシステムズ
1個
14,600税込16,060
5日以内出荷

SAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格) GSユアサインフラシステムズ
1個
13,200税込14,520
5日以内出荷

サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERY。GFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 。日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 。AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)充電方式夜間充電方式/間欠充電方式
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
寸法H(mm)40寸法D(mm)2寸法(Φmm)22寸法W(mm)30
1袋(10枚)
1,798税込1,978
3日以内出荷

GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業
付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷


USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com
USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス StarTech.com
ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド StarTech.com
静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地。快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応。優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド。作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント StarTech.com
静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

ESD対策椅子カバー ホーザン
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
翌日出荷

導電性カラーマット ホーザン
表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)
その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(344種類の商品があります)

ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(372種類の商品があります)

開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)