空調・電設資材の新着商品

「空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,306件中 921~960件
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:スナップインコネクター付き 材質プラスチック 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)プラグ:12 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付ネジ止め用 適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15 内寸幅(mm)14 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

HAFELE製LED専用面付タッチ調光スイッチです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光 材質プラスチック 長さ(mm)40 寸法(mm)40×40×8.5 取付接着固定,ネジ止め用 消費電力(W)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付きスイッチ1個 メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き 材質プラスチック シルバー 適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195 梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
209 税込230
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:過負荷保護有り 出力電圧(V)24DC 寿命50000時間以上 周囲温度(℃)-25-45 待機時消費電力(W)0.3
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明 仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 長さ(m)2 出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9 クリップ幅(mm)12 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
2,298 税込2,528
20日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20 材質プラスチック 出力1個,Loox54極RGB24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 ケーブル長(mm)2000 通電容量3.5A 入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
1,898 税込2,088
20日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状角型 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
339 税込373
20日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状角型 ステンレス 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
609 税込670
20日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状角型 シルバー 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
419 税込461
20日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状丸型 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
349 税込384
20日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状丸型 ステンレス 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
599 税込659
20日以内出荷

LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト 材質プラスチック 形状丸型 シルバー 取付下穴およびクランプ固定用 適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール 寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
409 税込450
7日以内出荷

2195用の取付プレートです
用途間接照明、ワーキングライト 材質ステンレス シルバー 取付ネジ止め用 タイプ取付けプレート 適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195 梱包内容取付けクリップ1ペア
1組(2個)
249 税込274
7日以内出荷

アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 入力1個,Looxスイッチ 有効距離(m)リモコン:最大5 メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義 待機時消費電力(W)0.5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 梱包内容分配器1個 有効距離(m)リモコン:最大5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷

スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム 材質プラスチック 電圧(V)24 出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box 定格電力(W)120 適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16 入力1個,Looxスイッチ 梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き メモリー機能いいえ、センサースイッチによる 待機時消費電力(W)0.5 入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト 仕様カラーフォーミュラ:黒 材質プラスチック 出力6個,Loox54極RGB24V 定格電力(W)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14 梱包内容ケーブル付き分岐器 1個 ケーブル長(mm)80 入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
1個
2,398 税込2,638
20日以内出荷

833.72.911用の取り付けブラケットです
用途引き出し用LED 仕様バージョン:アンダーマウントライト用 材質ステンレス シルバー 取付ネジ止め用 タイプ保持クリップ 適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194 梱包内容1ペア
1組(2個)
289 税込318
20日以内出荷

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE 材質プラスチック 寸法(mm)130×42×11 白/グレー 取付磁石による接着力 タイプリモートコントロール電池なし 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11 保護等級3、IP20 ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing 各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA 電源の種類リチウム
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 電圧(V)24 出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術 材質プラスチック 出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)プラグ:8 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox52極24V
1本
889 税込978
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16 梱包内容プロファイル1個、カバー1個
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト 幅(mm)ディフューザ:18 シルバーアルマイト 取付取付けクリップでネジ止め用 内寸幅(mm)16
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED 仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
7,898 税込8,688
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:6.5 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 取付埋め込み用 深さ(mm)ルーター:11 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバー 材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2000 プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色 取付差し込み用 内寸幅(mm)15 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色 ガラス厚(mm)4-8
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:透明カバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバー透明 シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:サテンフロストカバー 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト シルバー 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー 長さ(mm)2,500 幅(mm)ディフューザ:13 カバーサテンフロスト黒 取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用 梱包内容カバー1個
1本
11,980 税込13,178
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:16 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト 内寸幅(mm)13.6 梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:11 取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)