物流/保管/梱包用品/テープの新着商品
「物流/保管/梱包用品/テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。
トラスコ品番158-2167
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)255-500
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711
基本使用荷重(t)2.4
クランプ範囲(mm)276-500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
用途CUーXーT型用。
トラスコ品番359-0375
適合機種CU-X-T型
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
仕様ワイヤーロープ、リング付
基本使用荷重(t)0.5
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596
寸法L(mm)474
寸法H(mm)241
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~240
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
標準品の受金ホルダーの後にオプションのアタッチメントを取付けると、b寸法が浅い乗り入れ用L字側溝が吊れます。
トラスコ品番158-0538
寸法H(mm)135
クランプ範囲(mm)650~690
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番158-0607
基本使用荷重(t)0.2
クランプ範囲(mm)500・550・600
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
全自動着脱式ですので、積降ろし、移動が一人でできます。
仕様ワイヤーロープ、リング付
基本使用荷重(t)0.5
H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374
径(Φmm)【吊環】50
基本使用荷重(t)1.5
クランプ範囲(mm)193~239
1台
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24
基本使用荷重(t)1
コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342
径(Φmm)【吊環】30
基本使用荷重(t)2
全高(mm)614
爪長さ(mm)510(内寸410)
1台
¥129,800
税込¥142,780
120日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
トラスコ品番361-0326
質量(kg)270
基本使用荷重(t)1.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
120日以内出荷
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359
基本使用荷重(kg)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80
基本使用荷重(t)5
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送
トラスコ品番685-2060
材質スチール・ナイロン
全長(mm)180
定格荷重(t)0.25
適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番808-7273
材質スチール
幅(mm)58
使用荷重(t)0.25
基本使用荷重(t)0.25
寸法A(mm)186
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
持ちにくい板材を片手で軽々と運搬。合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!
用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など
寸法(mm)約125×90×190
質量(g)約870
耐荷重(kg)約50
有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)
適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)
適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
小型軽量です。
用途工場、倉庫など
トラスコ品番851-5919
材質スチール
最小回転半径(mm)1.6
標準揚程(m)3
適合ビーム幅(mm)125・150・175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308
適合機種HWBK100・HWBK350
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
サビにくく強力です。
用途ワイヤーと金具類の接続など
トラスコ品番808-7188
材質ステンレス
使用荷重(kg)150
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤーと金具類の接続など
トラスコ品番808-7171
材質ユニクロメッキ
使用荷重(t)4.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど
トラスコ品番601-2846
材質スチール
溝幅(mm)16
基本使用荷重(kg)350
車径(mm)70
使用ロープ径(mm)最大:14
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など
材質スチール
使用荷重(t)2
車径(mm)150
使用ロープ径(mm)最大:18
車数1
車溝幅(mm)19