物流/保管/梱包用品/テープの新着商品
「物流/保管/梱包用品/テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
トラスコ品番376-8641
タイプ自在式
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m
トラスコ品番686-4970
幅(mm)558
高さ(mm)320
奥行(mm)321
消費電力(W)937
荷重(t)最大吊上:0.1
電源(単相/V)100
電源コード(m)5
寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119
巻上速度(m/min)100
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m
トラスコ品番686-4973
幅(mm)558
高さ(mm)320
長さ(m)電源コード:5
奥行(mm)321
消費電力(W)937
荷重(t)最大吊上:0.1
コード長さ(m)操作コード:10
電源(単相/V)100
寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119
巻上速度(m/min)100
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5cc
トラスコ品番505-2852
材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング
幅(mm)137
色白
高さ(mm)150
材質(本体)スチール鋼板
奥行(mm)245
電源(V)AC100
消費電力(W)18
表示3桁LEDデジタル表示
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)7~50
テープ長さ設定範囲(mm)20~999
最大テープ外径(Φmm)180
適合紙管(mm)76・35・25
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
PPホイール エラストマー車輪
トラスコ品番552-5159
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)30
車幅(mm)27
車輪径D(Φmm)100
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
取付穴径P(mm)11
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
材質特殊鋼
寸法D(mm)32
寸法H2(mm)70
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質再生ポリプロピレン(PP)
タイプロック付
外形寸法(mm)奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナF4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番688-8337
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質アルミ
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)5
均等荷重(kg)約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質基材:ポリエチレンクロス
厚さ(mm)0.23
色半透明
長さ(m)20
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
材質基材: PET不織布
厚さ(mm)0.26
色黒
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.3
引張強度(N/10mm)46.4
トラスコ品番468-1184
タイプキャスタ(C7シリーズ)
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0683
幅(mm)819.5
高さ(mm)302.4
奥行(mm)65
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,897
税込¥9,787
4日以内出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。
幅(mm)819.5
奥行(mm)28
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0680
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥23,023
税込¥25,325
4日以内出荷
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,923
税込¥19,715
4日以内出荷
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0667
幅(mm)115
高さ(mm)115
奥行(mm)46.5
最大積載量(kg/個)5
1個
¥3,403
税込¥3,743
4日以内出荷
4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0670
幅(mm)55
高さ(mm)147
奥行(mm)124
最大積載量(kg/個)1
1個
¥6,146
税込¥6,761
4日以内出荷
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0684
幅(mm)480
高さ(mm)76.4
奥行(mm)18
最大積載量(kg/個)5
1個
¥4,971
税込¥5,468
4日以内出荷
電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0668
幅(mm)855.5
高さ(mm)200
奥行(mm)40
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,109
税込¥8,920
4日以内出荷
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0674
幅(mm)240
高さ(mm)335
奥行(mm)127
最大積載量(kg/個)1
1個
¥6,669
税込¥7,336
4日以内出荷
ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0665
幅(mm)142.2
高さ(mm)43.4
奥行(mm)18
1個
¥2,880
税込¥3,168
4日以内出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0671
幅(mm)431
高さ(mm)237
奥行(mm)16
最大積載量(kg/個)5
1個
¥5,100
税込¥5,610
4日以内出荷
書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0669
幅(mm)450
高さ(mm)300
奥行(mm)91
最大積載量(kg/個)5
1個
¥7,251
税込¥7,976
4日以内出荷
各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。
材質スチール
奥行(mm)700
間口(mm)900
均等荷重(kg)50
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)。軽く、持ち運びに便利です。
トラスコ品番657-7465
材質アルミ合金
規格Aマーク認定品
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×152
天板高さ(m)0.81
収納時全長(m)0.88
最大使用質量(kg)130
ステップ数2(天板除く)
1台
¥11,738
税込¥12,912
4日以内出荷
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)5
色ブルー
10個セットのお買い得品です。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
トラスコ品番686-4777
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:272
容量(L)43.9
段数最高積み重ね段数:5段
最大積載荷重(kg)5
折りたたみ時高さ(mm)68
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)258
1セット(10個)
¥10,118
税込¥11,130
4日以内出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)