スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品

「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,127件中 561~600件
DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ビビットカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ライトカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(500g)
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(4kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ビビットカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(4kg)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ライトカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物
1個(500g)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!
用途サンプル 備考少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。 危険物の類別非危険物
1個(10mL)
90 税込99
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修 その他【硬化促進剤】PN、P-HB 使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。 クリヤ タイプ2液性 定格時間(分)【ゲル化】20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)1~2 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シーラント72
1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など 成分シリコーン 容量(mL)330 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

200V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―160ジェネ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ ケーブル長(m)2(アースクリップ付き) コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150 定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36 定格使用率(%)20(100V) 溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0 出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A 定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2 電源ケーブル3m
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。
用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工 成分クロロプレンゴム 淡黄色 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(g)500 適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート 貼合せ可能時間10~30分 硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 危険物の性状非水溶性
1缶
1,420 税込1,562
翌々日出荷

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶
4,600 税込5,060
翌々日出荷

冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)6 長さ(m)7.5 温度範囲(℃)-29~93 危険物の類別非危険物
1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)1
1本
2,000 税込2,200
翌々日出荷

60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET 質量(g)(インパルス)260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源6V 2.3Ah (付属) 方式(稼働)電気機械方式 最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2) 寸法(Φ×mm)60×93 吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5 防塵防水性能IP68 取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付) 危険物の類別非危険物
1個
39,000 税込42,900
4日以内出荷

つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
蛍光ピンク 内容量(mL)300 乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 危険物の性状非水溶性
1本
3,460 税込3,806
翌々日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月 材質PET材 容量(mL)250 質量(g)335 接続ねじ(inch)G1/4 種類(グリース)空容器 使用温度範囲(℃)(容器)-20~55 方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 寸法(Φ×mm)52×198 最大圧力(bar)(作動)5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
4日以内出荷

オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)Φ25×45
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに 灰茶色 使用温度範囲(℃)-50~130 内容量(mL)40 乾燥時間(分)25℃ (指触):10 面積塗布:A4サイズ (目安) 耐熱温度(℃)130 表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状非水溶性
1個
3,380 税込3,718
翌々日出荷

15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに 灰茶色 使用温度範囲(℃)-50~130 容量(kg)はがき大 (目安) 内容量(mL)15 乾燥時間(分)25℃ (指触):10 耐熱温度(℃)130 表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 ツヤ有6ブロンズ 質量(g)25 内容量(mL)13 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM 質量(g)78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115 適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8 操作手動 接着剤ロックタイト嫌気性接着剤 危険物の類別非危険物
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
厚さ(mm)2.5 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,510 税込7,161
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミやカッターでカット可能です。
用途建築、造船現場の養生に 材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート) 厚さ(mm)0.3 耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
1本
8,550 税込9,405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 1323 C種適合品。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。軽量で柔軟性あり。特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 。
厚さ(mm)0.6 寸法(mm)1000×10000 質量(g)4000 耐熱温度(℃)250
1巻
47,800 税込52,580
翌日出荷

裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
材質耐炎繊維 厚さ(mm)1.4 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)800
1枚
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。
その他【作業可能時間】30分(25℃) 成分シリコーンゴム 白 (硬化後) 使用温度範囲(℃)-60~250 内容【主剤】1kg【硬化剤】10g 硬化時間(時間)8(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 混合比主剤 100:硬化剤 0.5 危険物の性状非水溶性
1缶
8,180 税込8,998
翌々日出荷

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品、外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品、浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどに 仕様うすめ液:水道水 (用具洗いも) ダークブラウン 内容量(L)1.6 乾燥時間(分)20℃ (表面乾燥) :約45分 乾燥時間(時間)冬期(表面乾燥) :2.5 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 (タタミの広さで:約7.4~9.3分)
1缶
5,430 税込5,973
翌日出荷

屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に チャコールグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)400 耐熱温度(℃)-50~300 可使時間(分)30 密度(g/cm3)1.3 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,270 税込3,597
翌々日出荷

酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
乳白色 内容量(mL)236 耐熱温度(℃)120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性
1本
2,950 税込3,245
翌々日出荷

EA942EN-1~-3、EA942EN-11~-13、EA942EN-21~-24、EA942EN-31~-34の専用うすめ液です。他の塗料には使用しないでください。
内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
2,040 税込2,244
翌々日出荷

主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に金属用 その他【可使時間】20~40秒 成分シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲常温 内容量(g)20 耐熱温度(℃)-55~80 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)70~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,670 税込1,837
翌々日出荷

エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料 その他【可使時間】50~100秒 成分シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲常温 内容量(g)20 耐熱温度(℃)-55~80 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,950 税込3,245
翌々日出荷

白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。
用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 乾燥時間(分)3以内 塗布面積(m2)5/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,760 税込1,936
翌々日出荷

吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。
クリーム 内容量(g)724 耐熱温度(℃)-50~80 硬化時間(分)4~5 施工温度(℃)5~35 危険等級 液温(℃)~20 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量323mL 危険物の性状非水溶性
1個
23,800 税込26,180
翌々日出荷

つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
イエロー 乾燥時間(分)20℃(指触):30 内容量(kg)1 乾燥時間(時間)冬期(指触):1 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
1缶
15,000 税込16,500
翌日出荷

入数:12本。先細注入ホース。注入・充てん時にご使用いただけるホースです。
長さ(cm)25 外径(mm)4.5 危険物の類別非危険物
1組(12本)
2,230 税込2,453
翌日出荷

容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用 危険物の類別非危険物
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月 材質主剤:エポキシ樹脂 乳白色 使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160) 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,610 税込3,971
翌々日出荷