スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,127件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
ダイカトール 大同化学
大同化学ダイカトール
汎用切削
用途一般切削タイプ不活性タイプ引火点(℃)158粘度16(40℃ mm2/s)対象鋼、非鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980税込16,478
3日以内出荷

シミロン 大同化学
大同化学シミロン
耐アルミ変色重視
用途旋削、ドリル、リーマ、タップタイプエマルション希釈倍率10~20倍pH9.7対象鋼、アルミ危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980税込21,978
3日以内出荷

シミロン 大同化学
1缶(18L)ほか
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイカトール 大同化学
大同化学ダイカトール
低粘度汎用切削
用途一般切削タイプ不活性タイプ引火点(℃)162粘度11(40℃ mm2/s)対象鋼、非鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイカトール 大同化学
大同化学ダイカトール
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980税込14,278
3日以内出荷

シミロン 大同化学
大同化学シミロン
汎用切削
用途重切削タイプソリュブル希釈倍率10~20倍pH9.7対象鋳物、鋼、アルミ危険物の類別非危険物
1缶(200L)
189,800税込208,780
3日以内出荷

シミロン 大同化学
大同化学シミロン
汎用切削
用途旋削、ドリル、リーマ、タップタイプエマルション希釈倍率10~20倍pH9.3対象鋼、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980税込20,878
3日以内出荷

溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易
プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。
仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800税込307,780
5日以内出荷

ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易
オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839,800税込923,780
5日以内出荷

ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易
移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
489,800税込538,780
5日以内出荷

66点クランプ治具セット エクセル貿易
66点クランプ治具セットです。
付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷

SHOW UP クロマエッジ SHOW UP
KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、。金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある。金属光沢を塗装だけで現実しました。KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い3液型。金属塗装をお楽しみ下さい。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容ミラーシードフォーミュラ 60g、バインダー 150g、硬化剤 60g、シンナー 150gメッキ調商品クロマエッジ ミディアムセット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
1セット
47,980税込52,778
6日以内出荷

SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP
クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180gクリアー商品クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量378mL危険物の性状非水溶性
1セット
4,198税込4,618
6日以内出荷

GAW-150ES2用 スターターキー デンヨー
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

グリース XHP エクソンモービル
エクソンモービルグリース XHP
【リチウム複合グリース】。工業用、自動車、建設機械および船舶など様々な用途で使用できるリチウム複合グリースです。卓越した耐水性、付着性、錆・腐食防止性、構造安定性、耐摩耗性・耐極圧性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,498税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SHC PM エクソンモービル
エクソンモービルSHC PM
【合成系製紙機械用循環系統油】。合成油を基油とした製紙機械用潤滑油です。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により消費電力を節約できます。製紙機械のドライヤパート等の高温下においても、優れたキープクリーン性能を発揮し、長期に渡り安定稼働を実現します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
649,800税込714,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミスト ルブ 34 エクソンモービル
エクソンモービルミスト ルブ 34
【ミスト潤滑油】。軸受、ギヤ、摺動面、チェーンなどのオイルミストおよびオイルフォグ潤滑用に開発された高い酸化安定性と極圧性を有する高性能潤滑油です。高品質基油に最適な粒径特性を得ることができる独自の添加剤を配合し、高い表面濡れ性により、ミストから流体に素早く粒径を変化させ表面に潤滑膜を形成し、大気中へのストレイミストの流出を防止します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(200L)
149,800税込164,780
7日以内出荷

DTE OIL HEAVY エクソンモービル
エクソンモービルDTE OIL HEAVY
【高級添加タービン油】。油圧をはじめ蒸気タービン、水力タービンなど長期間使用される循環系統用潤滑油です。多目的油として各種ポンプ、軸受等にも使用されます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
129,800税込142,780
7日以内出荷

ベロシティオイルナンバード エクソンモービル
【高速スピンドルおよび油圧作動油】。工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。高精度の軸受に優れた潤滑性を発揮します。また粘度が適合する場合、油圧装置や循環給油、オイルエアなどの給油システムにも使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガーゴイル アークティック SHC エクソンモービル
【合成系潤滑油】。合成油を基油とした冷凍機油です。低温での始動性が良好で、スクリュー冷凍圧縮機で効率を上げることができます。全グレードが、NSF H1として承認されています。
1缶(18.9L)ほか
56,980税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

EAL アークティック エクソンモービル
エクソンモービルEAL アークティック
【合成系冷凍機油】。オゾン層にやさしいHFC冷媒を用いる冷凍コンプレッサや冷凍システム向けに設計されたポリオールエステル系合成系潤滑油です。優れた性能を有し、かつ環境に配慮した潤滑油(EAL製品)です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(18.9L)ほか
95,980税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サーム エクソンモービル
エクソンモービルサーム
【熱媒体油】。密閉系の間接加熱設備用の高性能な熱媒体油です。高精製基油を採用し、優れた酸化安定性、熱伝導効率、粘度特性、推奨運転温度における耐熱分解性を持っていますので、熱安定性が非常に高く、堆積物の生成や粘度増加を起こすことなく、極めて長い期間において使用することが可能です。また、開放系システム、低温油密封システム、間接加熱システムや冷却システムでの使用も推奨されます。
1缶(208L)ほか
139,800税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SHC シーバス32 HT エクソンモービル
エクソンモービルSHC シーバス32 HT
【NSF H1およびHT1登録の合成系熱媒体油】。密閉系間接加熱設備での使用を目的とした合成系高性能熱媒体油です。食品加工や食品容器加工等において安全性を維持しながら、優れた耐熱性と酸化安定性により、デポジットやスラッジの生成を抑制し、潤滑油寿命を延長します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
559,800税込615,780
7日以内出荷

セントール XHP エクソンモービル
エクソンモービルセントール XHP
【カルシウム スルフォネート複合グリース】。優れた防錆性および極圧性をもったカルシウムスルフォネート複合石けんグリースです。先進のカルシウムスルフォネート増ちょう剤技術により、特に製鋼や製紙工場など高荷重で水を多量に使用する環境でその効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
36,980税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリレー エクソンモービル
エクソンモービルポリレー
【軸受用ポリウレア系グリース】。合成ポリウレアを増ちょう剤とした最高級転がり軸受用グリースです。熱安定性に優れた合成ポリウレアの特長により、モーターの軸受を始め、高温にさらされる軸受などに最適な性能を持っています。海外での製品名はモービル ポリレックス EM (Mobil Polyrex(TM) EM)です。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
59,980税込65,978
7日以内出荷

SHC ポリレー エクソンモービル
エクソンモービルSHC ポリレー
【高温用合成系基油ポリウレアグリース】。高温になる潤滑箇所をもつ食品加工や一般産業機械に適しています。高温への適用を可能にするとともに食品機械用潤滑剤としてNSF H1に登録されています。海外での製品名はモービル SHC ポリレックス(Mobil SHC Polyrex)です。
危険物の類別非危険物
1箱(0.38kg×10個)ほか
24,980税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SHC グリース エクソンモービル
エクソンモービルSHC グリース
【風力タービン用合成系基油グリース】。過酷な温度条件下における風力タービンの厳しい要件を上回るために特別に開発された高性能合成リチウム複合グリース。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよび主軸ベアリングの潤滑に最適です。トラクション係数の低い合成基油の使用により、低温ポンプ圧送性に優れ、低温起動時および低温稼働時のトルクを大幅に低減させるという特長を有しています。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
73,980税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リス SHC エクソンモービル
エクソンモービルリス SHC
【合成系基油グリース】。リチウム複合石けんを増ちょう剤とする、合成油を基油とした高温および低温用グリースです。低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
1箱(0.38kg×12個)ほか
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリース エクソンモービル
エクソンモービルグリース
【合成系基油グリース】。合成系基油を使用した、高性能な有機クレイグリースで、MIL-PRF-81322、GNATO G-395の承認を持つグリースとしてグローバルで広く使用されています。低温から高温まで広範囲な温度領域で使用でき、耐水性に優れているため、工業用でもさまざまな用途で利用されています。
危険物の類別非危険物
1箱(2kg×4個)ほか
139,800税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SHC グリース エクソンモービル
エクソンモービルSHC グリース
【風力タービン用合成系基油グリース】。広範囲な温度環境で使用される風力タービンのために開発された、合成油を基油とした高性能なリチウム複合石けんグリースです。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよびメインベアリング等の潤滑に最適で、初充填グリースとしても多くの風力タービンメーカーからも高い評価をいただいています。風力タービン用途以外にも低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性が要求される用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
73,980税込81,378
7日以内出荷

ユニレックス エクソンモービル
エクソンモービルユニレックス
【高温用リチウム複合グリース】。リチウム複合石けんを増ちょう剤とした耐熱、長寿命グリースで、転がり軸受を始めとしたさまざまな用途に適します。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
41,980税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビーコン エクソンモービル
エクソンモービルビーコン
【合成系基油グリース】。有機エステル系合成基油を処方したリチウムグリースです。非常に優れた低トルクおよび低温特性を有し、構造安定性、耐水性および酸化安定性に優れています。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
67,980税込74,778
7日以内出荷

ロネックス MP エクソンモービル
エクソンモービルロネックス MP
【リチウム複合グリース】。ホイールベアリングおよびシャーシグリースとして使用することを目的にしたNLGI GC-LB規格に適合したリチウム 複合石けんグリースです。広い温度域にわたって適度な耐荷重性、耐極圧性、耐水性、防錆性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1缶(15.9kg)
36,980税込40,678
7日以内出荷

SHC シーバス エクソンモービル
エクソンモービルSHC シーバス
【NSF H1登録の合成系食品機械用高性能潤滑油】。食品・飲料の加工および包装業界における用途で非常に優れた設備保護性能、オイル寿命の延長、そして設備の円滑な運転を実現します。
1缶(20L)
93,980税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DTE HFP エクソンモービル
エクソンモービルDTE HFP
【高性能非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】。高引火点特性を有する、選別された高性能基油で構成され、バランスのとれた性能を発揮すべく、特別に処方された高性能な非亜鉛系の耐摩耗性油圧作動油です。卓越した熱および酸化安定性によって油の長寿命化をもたらし、堆積物形成を最小限に抑えます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイロテック エクソンモービル
エクソンモービルパイロテック
【合成系難燃性油圧作動油】。優れた耐摩耗性、抗乳化性、せん断安定性を有するリン酸エステル系の難燃性油圧作動油です。耐熱、酸化安定性、加水分解安定性にも優れ、蒸気タービンなどの電気油圧ガバナー等で使用されています。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(230kg)
1,198,000税込1,317,800
7日以内出荷

ユニビス エクソンモービル
エクソンモービルユニビス
【高粘度指数耐摩耗性油圧作動油】。極めて高い粘度指数と低い流動点をあわせ持つ高粘度指数耐摩耗性油圧作動油です。船舶など広範囲な温度環境で使用される油圧装置などに適しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
389,800税込428,780
7日以内出荷

DTE XL エクソンモービル
エクソンモービルDTE XL
【非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油】。熱安定性に優れ、初期性能を長期間維持することにより油圧装置の安定稼働を実現します。サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。
仕様【可燃性液体類】100
1缶(20L)ほか
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

EAL 224H エクソンモービル
エクソンモービルEAL 224H
【生分解性油圧作動油】。環境にやさしい植物油を基油とした耐摩耗性油圧作動油です。エコマークの認証基準に適合する優れた生分解性を有し、水生毒性がほとんどありませんので、河川域などで使用される油圧機器などで油の漏えいによる環境への影響度が高い機器での使用が推奨されます。高い粘度指数により、VG 32~VG 46の粘度域をカバーします。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1缶(208L)
699,800税込769,780
7日以内出荷

DTE 10 エクセル エクソンモービル
エクソンモービルDTE 10 エクセル
【非亜鉛系高粘度指数ロングライフ耐摩耗性油圧作動油】。最新の工業用および建設機械における高圧システムの要求を満たすべく、特別に処方された高性能な油圧作動油です。高い粘度指数と優れたせん断安定性により油圧システムの効率を向上させ、システムの清浄維持とオイル寿命の延長を実現します。
1缶(20L)ほか
16,980税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)