PCパーツの新着商品

PCパーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

345件中 140
キャンペーン情報RSS配信
増設メモリボード アスウィンメモリ
アスウィンメモリ増設メモリボード
低価格でありながらもメジャーチップを採用
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

増設メモリボード アスウィンメモリ
アスウィンメモリ増設メモリボード
低価格でありながらもメジャーチップを採用。
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 黒 3年保証 Apacer
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

NOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 シルバー 3年保証 Apacer
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

NOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 黒 3年保証 Apacer
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷

NOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 シルバー 3年保証 Apacer
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷

NOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 黒 3年保証 Apacer
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

NOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 白 3年保証 Apacer
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

NOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 黒 3年保証 Apacer
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷

NOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 白 3年保証 Apacer
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷

PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズPCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター
「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード StarTech.com
マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com
ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保
1個
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載 StarTech.com動画あり
USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。
用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール StarTech.com動画あり
SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
1個
66,980税込73,678
翌々日出荷

熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド StarTech.com
熱伝導性を高める高性能サーマルペースト:プロセッサー、GPU、IC向けに効率的な熱伝導を実現するプロ仕様のシリコーン系コンパウンド。コンピューターやサーバー、重要な基幹システムにおいて安定した温度維持を実現。限られたスペース構成での高温管理:熱伝導率14.5W/m-K、耐熱温度範囲-50~+280度の高性能サーマルグリス。コンパクトPCや組込みシステムにおいて、CPU・GPU・ICの発熱を長時間の負荷環境下でも安定的に制御。非導電性サーマルグリスで機器を保護:ペーストが周辺部品に触れてもショートを防ぐ電気絶縁構造により、安全で確実な塗布を実現。安定した動作を維持し、ダウンタイムやメンテナンス工数を軽減。ねじ式キャップの10gシリンジ容器で、液漏れを防ぎ、繰り返し使える構造。必要な量を取り出しやすい設計で、きれいに塗布可能。自作PCやパーツ交換時のメンテナンスに便利。ITプロフェッショナルの選択:メーカーの熱管理製品ソリューションは、プロフェッショナル環境で一貫した性能を発揮するよう設計され、重要部品に対して持続的な信頼性をテスト。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキット SILVER STONE(シルバーストーン)
・IceMyst およびHailstone シリーズの AIO クーラーポンプブロックに直接取り付け可能。・CPU ソケット周辺のホットスポットを狙う 320° の可動範囲。・追加ケーブル不要のモジュラー設計。・デュアルボールベアリング設計により優れた安定性と長寿命を実現。・PWM 制御により 600~4200rpm の回転速度調整が可能 。・大型 70mm ファンが強力な冷却性能を提供
1台
2,298税込2,528
12日以内出荷

SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)
・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
1台
39,980税込43,978
12日以内出荷

SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
1台
38,980税込42,878
12日以内出荷

SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)
・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
1台
43,980税込48,378
12日以内出荷

SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
1台
22,980税込25,278
12日以内出荷

IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」 IN WIN(インウィン)
・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」。・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性。・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル。・背面コネクタマザーボード対応。・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載。・最大12基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・取り外し可能なPSUブラケット。・最長380mmのグラフィックカード搭載可能。・製品寸法:441×245×528mm
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SILVER STONE(シルバーストーン)
・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
1台
22,980税込25,278
12日以内出荷

IronWolf Pro HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)
常時オン、常時アクセス可能で、全製品にCMRを採用しています。
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

ポータブルBD/DVD用 ACアダプター 電力不足補助 PSE適合 LDV-P/LDR-P/LDR-LP/LBD-P/LBD-LPシリーズ対応 ロジテック
ポータブルDVD/BD製品の電力不足を補う別売オプション品 ― ACアダプター。バスパワー駆動では使用できないパソコンでも、電力を補助することでポータブルDVDやブルーレイドライブ製品を使用可能にするACアダプターです。本製品は、パソコンのバスパワーに依存せず、ロジテック製BD/DVDドライブへ直接電力を供給します。ドライブに対応するディスクを挿入してもパソコン側で読み込めない場合などにご使用ください。
用途バスパワー駆動で使用できないパソコンでも、電力供給を補うことで、ロジテック製ポータブルブルーレイ/DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプターです。 。パソコンのバスパワーに依存せず、ロジテック製BD/DVDドライブ製品を使用できるよう、ドライブ側へ直接電力を供給します。 。ドライブに対応したディスクを入れても、パソコン側で読み込めない場合などにご使用ください。 。電源コンセントにACアダプターを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクターにプラグを差し込み、パソコンとドライブをUSBケーブルで接続してください。
1個
999税込1,099
翌々日出荷

モバイルルータ用ACアダプタ04(AL1-004378) NECプラットフォームズ
Atermモバイルルータ用ACアダプタ。ACアダプタ、USBケーブルのセット。Aterm MR05LNのACアダプタとしても利用可能。
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷

SFP-GE-LH80-SM1550 H3C
1000BASE-LH80 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、80km、LC)
1個
379,800税込417,780
31日以内出荷

SFP-GE-LH40-SM1550 H3C
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
1個
369,800税込406,780
31日以内出荷

SFP-GE-LH40-SM1310 H3C
1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
1個
349,800税込384,780
31日以内出荷

CAB-BNC-75 H3C
Coaxial Connector、BNC、75ohm、Dual Female
1個
469税込516
31日以内出荷

AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF AMD
BOX(NoFAN) Threadripper PRO9995WX SP6 350W
1台
2,698,000税込2,967,800
32日以内出荷

AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX AMD
AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷

AMD Ryzen 7 7700X, without cooler 4.5GHz 8コア / 16スレッド 40MB 105W  100-100000591WOF AMD
最高の 8 コア AMD ゲーミング・プロセッサーでチームを勝利に導こう。
1台
88,980税込97,878
4日以内出荷

AMD Ryzen 7 5700 with Wraith Stealth Cooler AM4 65W AMD
BOX Ryzen 7 5700 with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
1台
37,980税込41,778
32日以内出荷

AMD Ryzen Threadripper 7980X ハイエンドPC向けCPU SP6 350W 100-100001350WOF AMD
1台
1,198,000税込1,317,800
32日以内出荷

AMD Threadripper PRO9965WX SP6 350W 100-100000724WOF AMD
BOX(NoFAN) Threadripper PRO9965WX SP6 350W
1台
639,800税込703,780
32日以内出荷

AMD Threadripper PRO9985WX SP6 350W 100-100000722WOF AMD
BOX(NoFAN) Threadripper PRO9985WX SP6 350W
1台
1,798,000税込1,977,800
32日以内出荷

AMD BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W AMD
BOX Ryzen 5 5500GT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

AMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOX AMD
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷