厨房機器・設備・調理機械の新着商品

「厨房機器・設備・調理機械の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

111件中 41~80件
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。 質量(kg)116 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)815/960 貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90) 製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷

粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。 電源(V)単相100
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。 質量(kg)116 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)865/1035 貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130) 製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷

安全でラクラク。熱効率ほぼ100%
用途油槽の内側が清掃もしやすい。
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー
用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出 電源(V)単相100
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)0~10 湿度(%)60~80
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)4~10 湿度(%)0.8
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)2~12
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 質量(kg)58 外形寸法(mm)932×390×770 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)170/165 冷却能力(℃)5~15
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
559,800 税込615,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
589,800 税込648,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)-6~12
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 外形寸法(mm)1500×800×1910 電源(V)三相200 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷凍-25~-7
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上 電源(V)単相100
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上 質量(kg)79 外形寸法(mm)600×600×1290 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)555/555 処理能力90秒
1個
779,800 税込857,780
6日以内出荷

トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上 質量(kg)92 外形寸法(mm)600×600×953 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)340/375 処理能力106秒
1個
799,800 税込879,780
6日以内出荷

洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)560/560 処理能力80秒
1個
779,800 税込857,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上 質量(kg)93 外形寸法(mm)600×600×953 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)315/350 処理能力106秒
1個
819,800 税込901,780
6日以内出荷

火加減設定が、ダイヤル操作で、誰でも使い易く、カンタンに。
用途火を使わないので安心。お手入れも簡単 種類電磁調理器用のなべをご使用して下さい
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)9 外形寸法(mm)350×450×150 電源(V)単相200 消費電力(W)(50/60Hz)2500
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

手のひらサイズで非常に持ちやすく段違いのブラシが指先や爪にフィット優しく洗うことが出来ます細い毛で細部の汚れもスッキ落とせます。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
材質毛:ナイロン 全長(mm)105 径(Φmm)【毛材】0.25 全高(mm)50 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)80 毛色 アズワン品番69-8798-43 入数(本)10
1本(10本)
6,998 税込7,698
11日以内出荷

手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス 全長(mm)ブラシ大:130 / ブラシ小:80 径(Φmm)【毛材】0.25 耐熱温度(℃)80 毛色 ブラシ長(mm)ブラシ大:50 / ブラシ小:10 アズワン品番69-8798-42 入数10組 ブラシ径(Φmm)ブラシ大:Φ14 / ブラシ小:Φ2
1組(10組)
7,898 税込8,688
11日以内出荷

ねずみや小動物の侵入防止対策に最適ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり差し込むことによって侵入を防ぎます。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
材質毛:ポリプロピレン、芯線:ステンレス 全長(mm)450 径(Φmm)【毛材】0.25 耐熱温度(℃)80 毛色 ブラシ長(mm)315 アズワン品番69-8798-45 ブラシ径(Φmm)50 入数(本)10
1本(10本)
10,980 税込12,078
33日以内出荷

用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に 仕様食洗機使用可 材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ベージュ 表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装 対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ 底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む) 別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
1個
1,280 税込1,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニテールスクラブパッド
汚れの度合いにより使い分けが出来ます。HG8623はソフト、HG8624はミディアム、HG8625はハードパッドで細やかな汚れ落としに効果が有ります。単独での使用は勿論、パッドホルダーに取り付けて使用します。
質量(g)30 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×120×25 耐熱温度(℃)60
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニテールスクラブパッド
研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。
材質NYL不織布 質量(g)15 硬さソフト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×150×10 耐熱温度(℃)100
1個
819 税込901
4日以内出荷

汚れ落ちの良いポリエステル立体編加工のソフトスポンジです。
材質PBT 質量(g)18 硬さソフト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×80×40
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌漂白剤が使用可能な水切れの良い耐久性に優れたクリーナーです。
材質PBT・ウレタンスポンジ 質量(g)25 硬さミディアム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×80×35
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内径が40mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質PBT 質量(g)85 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ40 毛のかたさハード
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径が60mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質PBT 質量(g)100 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)700×Φ60 毛のかたさハード
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径が60mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質PBT 質量(g)90 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ60 毛のかたさハード
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質PBT 質量(g)80 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ20 毛のかたさハード
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。
材質ハードポリエステル毛 質量(g)210 外形寸法(mm)220×70、ブラシ部:100×80 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)44 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。
材質ソフトポリエステル毛 質量(g)70 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)130 寸法(長さL×幅W)(mm)210×75 毛のかたさソフト
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。
材質PBT 質量(g)185 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)38 耐熱温度(℃)140 寸法(長さL×幅W)(mm)400×45 毛のかたさハード
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。
材質ソフトポリエステル毛 質量(g)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)130 寸法(長さL×幅W)(mm)210×25 毛のかたさソフト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニテールタンクブラシ
上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来るフレアーヘッド型ブラシです。
材質PBT 質量(g)410 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 寸法(長さL×幅W)(mm)120×200 毛のかたさハード
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)