ロールタップの新着商品
「ロールタップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ 左ねじ用 MS+RS LH
新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上させています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上させています。
用途止り穴加工用。低炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)36シャンク長(mm)25シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)6精度表記GS級
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ 左ねじ用 HPSRZ LH
新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上させています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上させています。
用途止り穴加工用。低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)36シャンク長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)6精度表記GS級
OSG(オーエスジー)高能率・多機能深穴用VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
OSG(オーエスジー)高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
OSG(オーエスジー)高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM