メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

705件中 481520
キャンペーン情報RSS配信
角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
25,980税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
19,980税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
1台
16,980税込18,678
22日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC
その他【リード】基本形ストローク(mm)24サイズ20形式2爪タイプ取付け方法DINレール取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3モータケーブル取出方向左側面取出
1個
99,980税込109,978
11日以内出荷

鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)鉄製 サイド蝶番
用途アオリ用 サイド蝶番
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
7,198税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
1本
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
4,998税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
5,598税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
5,698税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
4,198税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ
RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
4,798税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18税込20
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20税込22
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26税込29
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12税込13
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(194種類の商品があります)

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC
その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数単軸用 / 標準仕様プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
85,980税込94,578
11日以内出荷


電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
1個
69,980税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
1個
65,980税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチン
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
1個
289税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
1個
469税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットS
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
8日以内出荷

ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットSS
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
8日以内出荷

ブラインドブラケットL SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)ブラインドブラケットL
セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む
材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
1個
598税込658
8日以内出荷

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC
その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ単軸用 / 標準仕様取付け方法ねじ取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3アクチュエータケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
89,980税込98,978
11日以内出荷

ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655アズワン品番65-7861-93
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤー型ホースバンド 栃木屋
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
1個
特価
439税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

L Series(LATC) SMC
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

GLS S-Sキット SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)GLS S-Sキット
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
1セット
特価
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックス
車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
1個
特価
6,298税込6,928
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)


オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
1個
特価
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ウルトラファイブ SL型 八光電機
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
特価
6,298税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
1個
特価
78,980税込86,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
1本
特価
4,598税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)。レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂。ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)
特価
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)