メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,715件中 681720
キャンペーン情報RSS配信
イレクターパイプ Φ28 4m 矢崎化工
1本
1,498税込1,648
6日以内出荷

フランジ付インチ系ベアリング EZO(北日本精機)
寸法(mm)【外輪面取rse min】0.1【取付関係】da min:5.6、da max:5.9、rasi max:0.1【玉径×数】1.588×81質量(g)(参考)0.89外径D(Φmm)9.525面取(mm)内輪 rsi min/0.1許容回転数(min-1[r.p.m])グリース:59000、オイル:70000内径d(Φmm)4.762車輪幅B(mm)内輪/3.175RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)604基本静定格荷重Cor(N)216車輪幅C(mm)外輪/3.175フランジ外径D1(mm)10.719フランジ幅C1(mm)0.787
1個ほか
479税込527
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンベアチェーン用ジョイントリンク KANA
KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トリプルファイブ 八光電機
1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)三相200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980税込59,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防振パッド シロディン ナベヤ
連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
1個
3,698税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ
ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振パッド。・FH-P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH-D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH-M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
材質フットホルダ:FC200 / 防振材:発泡ポリウレタン表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ
軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
仕様撓み量:1.5-4.5材質ストッパ:SPHC、ボルト:S20C、ナット・ワッシャー・ばね:SUS、防振材:防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理ストッパ:無電解ニッケルメッキ・ボルト:無電解ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)(鉛直)8RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)16~
1個
5,898税込6,488
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ
ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています [防振材の特長。防振プレート。・FH-B:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。※「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
材質フットホルダ:FC200 / 防振材:NBR表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナッチロック ジョー・プリンス竹下動画あり
ジョー・プリンス竹下スナッチロック
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。・スライド部品が押し込まれていない状態では施錠することができません。
用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

モーメンタリーハンドル ジョー・プリンス竹下動画あり
ジョー・プリンス竹下モーメンタリーハンドル
・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・内部バネにより、常に解錠状態を保持します。・L-416と組み合わせることで、前入れ後ろ出しの宅配ボックスに使用できます。・誤操作防止機能付きです。施錠の際は、ハンドルを押し込みながら回転させます。
用途宅配ボックス付属品止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,980税込2,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防振パッド シロディン ナベヤ
連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

グリスシール  GS型 キーパー
V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
219税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オイルシール SSR型 キーパー
一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
779税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

オイルシール SSRD型 キーパー
SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オイルシール IS型 キーパー
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
169税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

オイルシール ISP1D型 キーパー
耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
材質NBR(ニトリルゴム)幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
569税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オイルシール ISD型 キーパー
一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
199税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

オイルシール DS型 キーパー
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
129税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

オイルシール DSR型 キーパー
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
139税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機
電圧(V)100シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
1本
12,980税込14,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機
ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
1本
12,980税込14,278
25日以内出荷

高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機
ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
1本
11,980税込13,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

表面温度測定熱電対キット 八光電機
表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980税込39,578
5日以内出荷

熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機
仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898税込5,388
5日以内出荷

温度測定熱電対キット 八光電機
先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

樹脂成形機用熱電対 八光電機
ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998税込9,898
5日以内出荷

ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998税込5,498
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(367種類の商品があります)

ニューウルトラファイブ SL型 八光電機
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
1本
5,798税込6,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

ニューウルトラファイブ HL型 八光電機
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
1本
4,598税込5,058
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(343種類の商品があります)

トリプルファイブ 八光電機
1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
1本
48,980税込53,878
25日以内出荷

ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
1本
15,980税込17,578
10日以内出荷

ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
1本
7,698税込8,468
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ウルトラファイブ SL型 八光電機
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
1本
6,198税込6,818
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ウルトラファイブ HL型 八光電機
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
4,398税込4,838
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M 八光電機
Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
トラスコ品番632-8138種類KCC-2-H(外径2.0×3.4)使用温度範囲(℃)0~150(被覆)全長(m)10温度(℃)補償接点温度:0~100構成芯線:0.3×7
1本
9,798税込10,778
5日以内出荷

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランド
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。
用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304関連資料寸法図(0.11MB)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステン規格型平蝶番 SUGICO(スギコ)
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304関連資料寸法図(0.18MB)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
369税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステン平型蝶番 穴ナシ SUGICO(スギコ)
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304関連資料寸法図(0.1MB)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
429税込472
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304関連資料寸法図(0.14MB)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
459税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)