メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,596件中 561600
キャンペーン情報RSS配信
マグネット付センターシール8850型 LAMP(スガツネ工業)
平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
1セット(2本)
7,298税込8,028
4日以内出荷

マグナロック(正面取付タイプ) LAMP(スガツネ工業)
DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800税込153,780
4日以内出荷

ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスPE-40ST
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
4日以内出荷

ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスPE-32YT
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
4日以内出荷

ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスPE-32HT
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
4日以内出荷

ブレイブ アルロック筆入 ソニック
中身の飛び出しを防止するロック機能付、両面筆入れです。
トラスコ品番684-9908材質主要材質:本体:ABS、PE、PUブルー収納本数(本)6
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

フリッパードア金具 OV1 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV1
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
1本
7,298税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番LSN型
耐食性に優れています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番LHN型
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SR型
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SR75
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919税込1,011
4日以内出荷

ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SBR40
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。
トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
4日以内出荷

ステンレス鋼製蝶番28100 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番28100
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
4日以内出荷

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接蝶番LSK
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C LAMP(スガツネ工業)
厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
4日以内出荷

ステンレス鋼製横型蝶番YHS型 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平蝶番LSS型
シンプルで使いやすい構造です。
材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製平蝶番D-S LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平蝶番D-S
スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス鋼製平蝶番 D-S LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平蝶番 D-S
スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)
スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)
スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
トラスコ品番132-1255材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
4日以内出荷

ステンレス鋼製クオーターターン100-9501 LAMP(スガツネ工業)
頭部が凸型でゴミが溜まりにくい、食品機械や厨房機器などの使用に適したクオーターターンです。別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP67に適応しています。付属のOリングは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。アースナット付もあります。
トラスコ品番225-9622RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

ステンレス鋼製クオーターターン100-92型 LAMP(スガツネ工業)
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガードリブ蝶番HG-BF1 LAMP(スガツネ工業)
扉を閉じた時、丁番のリブが戸当りになり負荷を軽減します。丁番にリブがあることで、反りを軽減し強度を高めます。丁番のリブにより、軸の脱落を防ぎます。
トラスコ品番131-9621材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
4日以内出荷

ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 LAMP(スガツネ工業)
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
用途インセット扉用。トラスコ品番132-3030材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
4日以内出荷

ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
4日以内出荷

ステンレス棚受 diffuL
ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
1本
379税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。
トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
1個
2,298税込2,528
10日以内出荷

ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
トラスコ品番717-3044ニッケルタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)50×81
1個
3,698税込4,068
10日以内出荷

グリースニップル用アダプタ M5×0.8 栗田製作所
M5×0.8からRc1/8への変換継手です。
用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
1個
579税込637
当日出荷

クロック 掛時計 IQ-483J-8JF カシオ計算機
電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。文字板周りにさわやかなライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
トラスコ品番715-1345厚さ(mm)305直径(Φmm)305
1台
5,998税込6,598
5日以内出荷